| |
|
| Artikel-Nr.: 537-121284 Herst.-Nr.: 510864 EAN/GTIN: 4039481108642 |
| |
|
| | |
| Urgo Urgomull haft latexfrei - Fixierbinde Urgomull haft ist eine kräftige kohäsive latexfreie Fixierbinde. - Klebemasse: latexfreies synthetisches Polymer
- Anwendungsgebiete: Für rutschfeste Fixierverbände an runden und konischen Körperteilen, zur Fixierung von bspw. Wundauflagen, Kathetern, Kanülen und Schienen
- Zusammensetzung: 40% Baumwolle, 30% Viskose, 30% Polyamid
- Weitere Eigenschaften: weiß, weich, längselastisch, hautfreundlich, auf sich selbst haftend, rutschfest, materialsparend, schnittkantig
- Anwendung: Nur zum Einmalgebrauch bestimmt
- Dehnbarkeit: ca. 100%
Lieferformen: - 1 Stück ( 20 m x 4 cm )
- 1 Stück ( 20 m x 6 cm )
- 1 Stück ( 20 m x 8 cm )
- 1 Stück ( 20 m x 10 cm )
- 6 Stück ( 20 m x 6 cm )
- 6 Stück ( 20 m x 8 cm )
- 6 Stück ( 20 m x 10 cm )
Urgomull haft ist teilweise als Sprechstundenbedarf (S) abrechenbar. Weitere Informationen: | | Maße: | 20 m x 6 cm | Stück: | 6 | Textilkennzeichen: | 40% Baumwolle, 30% Polyamid, 30% Viskose | PZN: | 01832406 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 537 | | | | | | pro Packung | € 5,50* | ab € 47,22* | € 61,90* | | | | | | 5 Tage | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 47,56* | € 62,40* | | | | | 16 Tage | | | | | pro Packung | € 6,90* | ab € 117,97* | € 120,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 120 Meter (ab € 0,3935* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|