| |
|
| Artikel-Nr.: 537-121221 Herst.-Nr.: 552983 EAN/GTIN: 3546890033577 |
| |
|
| | |
| Die Kompressionsbinde UrgoK2 ist ein innovatives, zweilagiges Kompressionssystem zur Sicherstellung der richtigen Druckverteilung zwischen zwei elastischen Binden. Das Urgo K2-System besteht aus zwei unterschiedlichen Binden: UrgoKTech und UrgoKPress. - UrgoKTech: wird direkt am Bein angelegt; sie besteht aus einem Komplex aus Watte und einem kompressiven Gewebe mit kurzem Zug
- UrgoKPress: die zweite Binde die über UrgoKTech gelegt wird, ist eine elastische kohäsive Binde
Auf beiden Binden befindet sich ein Markierungssystem, das das Anlegen der Binde erleichtern soll und zudem sicherstellt, dass ein optimales Druckverhältnis erreicht wird. Die beiden Binden aus denen das UrgoK2 System besteht, können bei Tag und Nacht und über die gesamte Zeitspanne zwischen den Verbandwechseln getragen werden. Das Markierungssystem gewährleistet: - die richtige Dehnung der Binde
- die korrekte Anzahl an Bindentouren
Der optimale therapeutische Druck wird erreicht, wenn die Binde so gedehnt wird, dass die auf der Binde aufgeprägten Ellipsen Kreise formen.
- Anwendungsgebiete der UrgoK2 Kompressionsbinden: zur Behandlung von Ulcus cruris und von Ödemen, die auf Grund von Veneninsuffizienz entstehen
- 25-32 cm Knöchelumfang
- 12 cm breit
- KTECH 7,3 m x 12 cm; KPRESS 10,5 m x 12 cm
- 1 OP (1 KTECH und 1 KPRESS)
Weitere Informationen: | | Länge: | Knöchelumfang 25-32 cm | Maße: | KTECH 7,3mx12cm/KPRESS 10,5mx12cm | Inhalt: | 1 OP (1 KTECH+1 KPRESS) | PZN: | 05381834 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kompressionssystem, Binde Langzug, Dauerbinde, Kompressionsbinde Langzug, Langzugbinde, kompressionsbandagierung, UrgoK2, UrgoKTech, UrgoKPress, Kompressionsbinde, Ulcus cruris, Ödeme, Veneninsuffizienz |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 3 | | € 6,50* | ab € 26,94* | € 36,70* | | | | Lager 537 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 28,98* | € 39,10* | | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 44,31* | € 58,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|