| |
|
| Artikel-Nr.: 537-121136 Herst.-Nr.: 501665 EAN/GTIN: 4039481040966 |
| |
|
| | |
| Urgo Urgosorb Wundauflage - Calciumalginat mit CMC (Carboxymethylcellulose) Unterstützung der Wundreinigung, schnelle Absorption von Wundexsudaten, begünstigt die primäre Blutstillung. Anwendungsgebiete:
- Mäßig bis stark exsudierende Wunden, insbesondere postchirurgische Wunden (z.B. Amputationswunden, Abszesswunden)
- chronischen Wunden (z.B. Unterschenkelulzera, Druckulzera)
- Wundhöhlen (tiefe Wunden, zerklüftete Wunden, Steißbeinfisteln)
- UrgoSorb begünstigt die primäre Blutstillung und kann kleinere Blutungen bei oberflächlichen akuten und chronischen Wunden kontrollieren
Anwendung: - UrgoSorb kann mit einer sterilen Schere zugeschnitten werden, um die Größe der Wundauflage an die Wunde anzupassen
- mit einem nicht okklusiven Sekundärverband abdecken, z.B. mit sterilen Kompressen, die mit einer Fixierbinde (z.B. Urgomull haft latexfrei) befestigt werden
- lm Falle eines Druckgeschwüres im Sakralbereich oder von Inkontinenz, UrgoSorb mit einer dünnen Hydrokolloid-Wundauflage abdecken (z.B. Algoplaque Film)
- Tragedauer 1 bis 2 Tage
Kontraindikationen: - endonasale Tamponaden bei Nasennebenhöhlenoperationen
- trockene, nekrotisch belegte Wunden sowie tiefe Verbrennungen
- darf nicht bei leicht exsudierenden Wunden oder Verbrennungen 3. Grades angewendet werden
- darf nicht als chirurgische implantierbare Kompresse angewendet werden, da nicht resorbierbar
- nicht anzuwenden bei bekannter Überempfindlichkeit gegenüber der Wundauflage
Lieferumfang: - 10 Stück ( 5 x 5 cm )
- 10 Stück ( 10 x 10 cm )
- 20 Stück ( 10 x 10 cm )
- 10 Stück ( 10 x 20 cm )
- 5 Stück ( 30 x 2,2 cm ) - Tamponade
Die Wundauflage Urgosorb wird nicht in allen Bundesländern als Sprechstundenbedarf (S) erstattet Weitere Informationen: | | Maße: | 10 x 10 cm | Stück: | 10 | PZN: | 07626760 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | pro Packung | € 6,50* | ab € 80,83* | € 99,55* | | | | | 13 Tage | | | | | pro Packung | € 6,90* | ab € 86,10* | € 104,97* | | | | Lager 537 | | | | | | pro Packung | € 5,50* | ab € 86,59* | € 105,35* | | | | | | 8 Tage | | | | | pro Paket | € 5,90* | ab € 100,45* | € 121,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 8,659* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|