| |
|
| Artikel-Nr.: 537-114330 Herst.-Nr.: 4670016S-01 EAN/GTIN: 4046964711534 |
| | | |
|
| | |
| Sterican Safety Die Einmalkanülen mit Sicherheitsmechanismus sind einfach und intuitiv zu handhaben. Unmittelbar nach Gebrauch kann der Sicherheitsmechanismus einhändig ausgelöst werden und die Aktivierung wird fühlbar, sichtbar und hörbar bestätigt. Die Sterican Safety Einmalkanülen von B.Braun erfüllen die Anforderungen an sichere Instrumente. Produktinformationen zu Sterican Safety - 100 Sicherheitskanülen orange G 25
- AußenØ 0,50 mm x Stichlänge 25 mm / 1 inch
- Kanülenschutzschild lang
- Farbcodierung entsprechend Gauge gem. DIN EN ISO 6009
- Kompatibel mit handelsüblichen Luer-Lock und Luer-Steck Spritzen
- Kanüle aus Chrom-Nickel-Stahl
- Sicherheitsmechanismus rastet je Größe an bis zu drei Positionen irreversibel ein
- Sicherheitsanforderungen gem. TRBA 250, Abs. 4.2.5
- Komfortable Entnahme der Einzelpackung aus dem Stationskarton
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Produktdatenblatt. Weitere Informationen: | | Größe: | G 25 0,50x25 mm | PZN: | 13353763 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Entnahmekanüle, Entnahmespike, Zuspritzspike, Injektions-Kanüle, Injektionskanüle, Kanüle, Kanülen, Standard-Kanüle, Standardkanüle, einmalkanüle 0,5x25mm, einmalkanüle, einmalkanüle 0,6x25, Sterican, Einmalkanülen, Sicherheitskanülen, Injektionskanülen, Aufziehkanülen, B.Braun |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 537 | | | | | | pro Packung | € 5,50* | ab € 17,35* | € 25,07* | | | | | | 6 Tage | | | | | pro Paket | € 5,90* | ab € 16,51* | € 25,36* | | | | | | | | | | pro Packung | € 8,50* | ab € 28,31* | € 39,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1735* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|