Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B. Braun Vasofix Safety PUR 16G grau 50 Stück Sicherheitskanüle mit Zuspritzport


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-108917
Hersteller:
     B. Braun
Herst.-Nr.:
     4269179S-01
EAN/GTIN:
     4046963343705
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Injektions-Kanüle
Injektionskanüle
Kanüle
Kanülen

Vasofix Safety

Schutz vor Nadelstichverletzungen und der damit verbundenen Infektionsgefahr. Sicherheitsvenenverweilkanülen von B. Braun mit Zuspritzport, konzipiert zur Reduzierung von Nadelstichverletzungen und den damit verbundenen Infektionsrisiken.

Produktinformationen zu Vasofix Safety

  • Sicherheitskanüle mit selbstaktivierender Clip-Technik
  • Safety-Clip sichert die Nadelspitze sofort nach dem Herausziehen
  • Clip verhindert weitere Nutzbarkeit, Safety-Mechanismus kann nicht umgangen werden
  • Kanüle mit Polyurethan-Katheter latex- und PVC-frei
  • Lock-Verschlusskonus abnehmbar, Lock-Ansatz
  • Vasofix Safety PUR 16G, 50 x 1,7mm, Flow 96 ml/min
  • Farbe: grau
  • Keine Veränderung der Anwendergewohnheiten
  • Liefereinheit 50 Stück Sicherheitskanülen Vasofix Safety PUR
Anwendungsbereiche von Vasofix Safety
  • Infusionstherapie
  • Klinische (parenterale) Ernährung
  • Injektion und Venenpunktion

Weitere Hinweise zur Anwendung der Sicherheitsvenenverweilkanülen in der Produkt-PDF.

Weitere Informationen:
Maße:
1,7 x 50 mm
Farbe:
grau
Größe:
16 G
Ausführung:
PUR
Weitere Suchbegriffe: Standard-Kanüle, Standardkanüle, Peripherer Venenkatheter, Venenverweilkanüle, Venenverweilkatheter, b.braun kanüle 1,1 x 50, injektions kanüle, injektionskanüle b.braun, Infusionsmaterial, Sicherheitsvenenverweilkanülen, Venenpunktion, Stahlkanüle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,8664* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 59,20*
€ 70,45
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 57,66*
€ 68,62
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 57,62*
€ 68,57
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 54,08*
€ 64,36
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 54,05*
€ 64,32
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 53,24*
€ 63,36
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 53,20*
€ 63,31
pro Packung
ab 16 Packungen
€ 53,17*
€ 63,27
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 52,37*
€ 62,32
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 43,32*
€ 51,55
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
B. Braun
WIN9086919
ab € 63,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.