Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B. Braun Pencan 25G orange 120 mm Spinalkanüle


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-108762
Hersteller:
     B. Braun
Herst.-Nr.:
     4502120-13
EAN/GTIN:
     4046963607548
Suchbegriffe:
Spinalkanülen

Basierend auf modernsten Herstellungstechnologien wurde eine neue Spinalkanüle mit einer Pencil Point Spitze entwickelt. Kleine, jedoch entscheidende Unterschiede in der Geometrie führten zu einer Spitze und einer seitlichen Öffnung von idealer Größe und Position.

Dieses ermöglicht eine:

  • besonders gute Spürbarkeit des Dura-Klicks
  • klare Differenzierung der einzelnen Gewebeschichten
  • minimale intrathekale Einstichtiefe als Schutz vor Nervenverletzungen
  • Pencil Point-Kanüle zur Spinalanästhesie
  • G 25, 0,53x120 mm
  • orange
  • Verpackungseinheit 25 Stück, steril
Weitere Informationen:
Länge:
120 mm
Farbe:
orange
Größe:
G25
PZN:
00192146
Weitere Suchbegriffe: Pencil-Point-Kanüle, Anästhesiebedarf, Kanülen, Einmalkanülen, Infusionskanülen, Infusionsmaterial, Liquor, Liquorrückflusserkennung, Liquorrückfluss, Sicherheitskanüle, Spinalkanüle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 203,94*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 253,25*
€ 301,37
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 251,03*
€ 298,73
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 243,22*
€ 289,43
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 238,17*
€ 283,42
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 237,58*
€ 282,72
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 236,99*
€ 282,02
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 236,40*
€ 281,32
pro Packung
ab 80 Packungen
€ 235,82*
€ 280,63
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 203,94*
€ 242,69
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.