| |
|
| Artikel-Nr.: 537-108658 Herst.-Nr.: 4448430 EAN/GTIN: 4045439017232 |
| | |
|
| | |
| Surecan Surecan mit Wings und Y-Stück von B. Braun ist als eine nichtstanzende Portkanüle für Langzeitinfusionen und KM-Gabe mittels Injektionspumpe. Die Spezialschliff-Portkanülen Surecan ist in verschiedenen Ausführungen und Größen erhältlich, je nach Anatomie des Patienten und der zu verabreichenden Lösung. Flügelkanülen Surecan sind leicht und sicher zu verwenden. Die Größen der Port-Kanülen Surecan sind farbcodiert. Produktinformationen zu Surecan - Nicht-stanzende Portkanüle mit Spezialschliff
- Mit Y-Stück als Zuspritzmöglichkeit (sekundärer Zugang)
- Flexible Fixationsflügel erleichtern die Punktion und Fixierung
- Größe: G19 x 20 mm, Kanülen-Ø: 1,1 mm
- Schlauchlänge Kanüle bis Konnektor: 200 +/- 10 mm
- Farbe: beige
- Lieferumfang: 1 Stück
Vorteile von Surecan - Flügelkanüle mit speziell entwickeltem patentiertem Schliff
- Modifizierte, rückwärts gerichtete Schneide, um das Abschälen von Silikonfragmenten zu vermeiden
- Membran bleibt dicht und erhöht dadurch die Lebensdauer des Portsystems
- Leichtes Einstechen ins Septum ohne Stanzeffekt, Wiederverschluss des Septums nach Entnahme der Kanüle
- Latex- und DEHP-frei, PVC-freie Verlängerungsleitung mit Klemme
- Bedingt MRT-sicher
Anwendung von Surecan - Größe 19G entsprechend der zu verabreichenden Lösung: Glucose 50 %, Blutzellen und Blutproben mit hoher Viskosität
- Länge 20 mm entsprechend der Anatomie des Patienten: für Standard- und kleine Ports, normalgewichtige Patienten
- Für Langzeitinfusionen
- Geeignet für Hochdruckinjektionen bis 22,4 bar (325 psi)
- Zur Kontrastmittelgabe mittels Injektorpumpe
Für verschiedene medizinische Berufsgruppen ist Surecan als Sprechstundenbedarf abrechenbar. Weitere Informationen finden Sie in den Produktdatenblättern. Weitere Informationen: | | Länge: | 20 mm | Größe: | 19 G |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |