| |
|
| Artikel-Nr.: 537-108444 Herst.-Nr.: 9058214 EAN/GTIN: 4022495167613 |
| |
|
| | |
| Askina Haft Color Die kohäsiven Fixierbinden von B.Braun gibt es in verschiedenen leuchtenden Farben. Die Binden sind latexfrei und dienen u. a. der Fixierung von leichten Stützverbänden. Produktinformationen zu Askina Haft Color - 1 Fixierverband 8 cm x 20 m
- Farbe blau
- Kohäsive Binde nach DIN 61634
- Ca. 75 % längselastisch
- Auf sich selbst haftend
- Latexfrei
- 40 % Baumwolle, 60 % Polyamid mit mikropunktueller Imprägnierung
- Auch als Sortimentsbox erhältlich
Anwendungsbereich von Askina Haft Color - Für leichte Stützverbände
- Als Hautschutz unter einem Tapeverband
- Zum Anwickeln von Schienen
Weitere Informationen: | | Maße: | 8 cm x 20 m | Farbe: | blau | Textilkennzeichen: | 40% Baumwolle, 60% Polyamid | PZN: | 07343476 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kohäsivbinde, Kohäsive Verbände, Kreppbinde, peha haft fixierbinde 20mx8cm, fixierbinde, fixierbinde 8 cm x 20 m, Stützverband, Stützbinde, Farbbinde, Klebebinde, Klebeverband |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 537 | | | | | | € 5,50* | ab € 13,16* | € 19,03* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 18,14* | € 25,30* | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 24,36* | € 33,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 20 Meter (ab € 0,658* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|