| |
|
| Artikel-Nr.: 537-108439 Herst.-Nr.: 9057021 EAN/GTIN: 4022495242525 |
| |
|
| | |
| Askina Forte Die Askina Forte Kurzzugbinde ist eine kohäsive Kompressionsbinde die besonders bei lymphatischen, venösen Erkrankungen zum Einsatz kommt. Durch ihre Längselastizität offeriert die Askina Kurzzugbinde, auch in Kombination mit Bandagen, Orthesen und Prothesen, hohen Tragekomfort. Des Weiteren eignet sich die Kompressionsbinde für Verbände mit hohem Arbeitsdruck und niedrigem Ruhedruck. Die Binde stützt, aktiviert und entlastet. Produktinformation zu Askina Forte - 10 Kurzzugbinden 10 cm x 4,5 m
- 69 % Baumwolle, 31 % Viskose mit mikropunktueller Latexbeschichtung
- Ca.50 % längselastisch
- Stütz- und Entlastungsverband
- Kohäsiv und sterilisierbar
Anwendungsbereich für Askina Forte - Bei venösen und lymphatischen Erkrankungen
- Stütz-, Entlastungs- und Aktivierungsbinde
- Für Verbände mit hohem Arbeits- und geringem Ruhedruck
Weitere Informationen: | | Breite: | 10 cm | Textilkennzeichen: | 100% Baumwolle | PZN: | 07286413 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 537 | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 177,65* | € 214,90* | | | | | | 5 Tage | | | | | pro Paket | Frei Haus | ab € 209,89* | € 250,28* | | | | | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 290,74* | € 346,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 45 Meter (ab € 3,94778* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|