| |
|
| Artikel-Nr.: 537-108420 Herst.-Nr.: 9051600 EAN/GTIN: 4046964132810 |
| |
|
| | |
| Askina Kurzzugbinde Die Kurzzugbinde Askina von B.Braun wird in der Kompressionstherapie und in der Lymphologie eingesetzt. Die Binde ist luftdurchlässig, sterilisierbar und besteht zu 100 % aus Baumwolle. Produktinformationen zur Askina Kurzzugbinde - 10 Kurzzugbinden 6 cm x 5 m
- Hautfarben
- Sterilisierbar und luftdurchlässig
- Dehnungsverhalten 90 % längselastisch
- 100 % Baumwolle
Anwendungsbereiche der Askina Kurzzugbinde - Behandlung von Lymphödemen und Lymphstau
- Stütz-, Entlastungs-, Gelenkverband bei Distorsionen, Kontusionen, Luxationen, Sportverletzungen des Haltungs- und Bewegungsapparates
- Bei chronisch venöser Insuffizienz, primärer und sekundärer Varikose bei mobilen Patienten
- Bei postoperativer Behandlung nach Venenoperationen oder -verödungen
- Bei Ulcus cruris
Weitere Informationen: | | Maße: | 6 cm x 5 m | Textilkennzeichen: | 100% Baumwolle | PZN: | 09914865 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 537 | | | | | | pro Packung | € 5,50* | ab € 56,74* | € 72,03* | | | | | | 6 Tage | | | | | pro Paket | € 5,90* | ab € 72,90* | € 94,07* | | | | | | | | | | pro Paket | € 8,50* | ab € 122,68* | € 148,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Meter (ab € 1,1348* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|