Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Terumo Agani Einmalkanülen 22 G 100 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-105104
Hersteller:
     Terumo
Herst.-Nr.:
     te AN2232R1
EAN/GTIN:
     56923033400823
Suchbegriffe:
Einmalkanüle
Einwegkanüle
Injektions-Kanüle
Injektionskanüle

Terumo Agani Einmalkanülen

Injektionskanülen in Standardgröße

Produktspezifikationen zu Agani Kanülen

  • Einwegkanülen mit ultrascharfem Schliff nach der Lancet-Point-Technik
  • Edelstahlkanüle mit Spezial-Silikon-Beschichtung für sanfte Gleiteigenschaften
  • Luer-Lock-Ansätze transparent nach EN ISO 6009 
  • Farbcodierung für eine schnelle Unterscheidung
  • Agani Kanüle Größe 12, schwarz, 22G, 32mmxØ0,70mm
  • Verpackungseinheit 100 Stück Agani Einmalkanülen
Weitere Informationen:
Maße:
0,70 x 32 mm
Größe:
22 G
PZN:
01802138
Weitere Suchbegriffe: Kanüle, Kanülen, Standard-Kanüle, Standardkanüle, kanüle 0,70x32mm, einmalkanülen terumo, einmalkanüle, Injektionsbedarf, Praxisbedarf, Injektionsspritze, Aganikanüle, Sterilkanüle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,37*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0237* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,32*
€ 5,14
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,83*
€ 4,56
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,56*
€ 4,24
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,16*
€ 3,76
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 3,15*
€ 3,75
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,95*
€ 3,51
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 2,94*
€ 3,50
pro Packung
ab 80 Packungen
€ 2,92*
€ 3,47
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,37*
€ 2,82
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
B. Braun
4617100V
ab € 21,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.