Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Terumo Agani Einmalkanülen 21 G 100 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-105103
Hersteller:
     Terumo
Herst.-Nr.:
     te AN2138R1
EAN/GTIN:
     56923033401387
Suchbegriffe:
Einmalkanüle
Einwegkanüle
Injektions-Kanüle
Injektionskanüle

Terumo Agani Einmalkanülen

Injektionskanülen in Standardgröße

Produktspezifikationen zu Agani Kanülen

  • Einwegkanülen mit ultrascharfem Schliff nach der Lancet-Point-Technik
  • Edelstahlkanüle mit Spezial-Silikon-Beschichtung für sanfte Gleiteigenschaften
  • Luer-Lock-Ansätze transparent nach EN ISO 6009 
  • Farbcodierung für eine schnelle Unterscheidung
  • Agani Kanüle Größe 2, grün, 21G, 38mmxØ0,80mm
  • Verpackungseinheit 100 Stück Agani Einmalkanülen
Weitere Informationen:
Maße:
0,80 x 38 mm
Größe:
21 G
PZN:
01802109
Weitere Suchbegriffe: Kanüle, Kanülen, Standard-Kanüle, Standardkanüle, einmalkanüle gr 2 grün, einmalkanülen terumo, einmalkanüle, Injektionsbedarf, Praxisbedarf, Injektionsspritze, Aganikanüle, Sterilkanüle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,38*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0238* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,34*
€ 5,16
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,84*
€ 4,57
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,57*
€ 4,25
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,17*
€ 3,77
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 3,16*
€ 3,76
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,96*
€ 3,52
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 2,95*
€ 3,51
pro Packung
ab 80 Packungen
€ 2,94*
€ 3,50
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,38*
€ 2,83
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
B. Braun
4617100V
ab € 21,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.