Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Terumo Surflo Safety Winged Infusionsset 21 G grün 50 Stück Infusionsset mit Sicherheitsmechanismus


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-105033
Hersteller:
     Terumo
Herst.-Nr.:
     te SVS21NL30
EAN/GTIN:
     56927675506745
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flügelkanüle
flügelkanüle

Terumo Infusionsset mit Sicherheitsmechanismus zur Verhinderung von Nadelstichverletzungen

  • Sicherheitskanüle 21G, 3/4", Schlauch grün
  • der Surflo Sicherheitsmechanismus wird mit einem hörbaren Klicken aktiviert
  • Flügelkanüle mit Silikonbeschichtung für eine einfache, reibungslose Platzierung
  • schmerzschonende Anwendung beim Patienten
  • Kanülenlänge 19 mm, Schlauchlänge 300 mm
  • 50 Stück



Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Größe:
21 G
PZN:
03043659
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitskanüle, Sicherheitsbesteck, Flügelkanülenset, Einmalkanüle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,5368* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 39,44*
€ 46,93
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 36,72*
€ 43,70
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 36,68*
€ 43,65
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 34,65*
€ 41,23
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 34,61*
€ 41,19
pro Packung
ab 9 Packungen
€ 34,57*
€ 41,14
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 33,28*
€ 39,60
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 33,24*
€ 39,56
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 33,01*
€ 39,28
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 26,84*
€ 31,94
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.