Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Terumo Surflo IV Katheter grün 18 G 1,3x51 mm Katheter


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-105027
Hersteller:
     Terumo
Herst.-Nr.:
     SROX1851CF
EAN/GTIN:
     4806017507466
Suchbegriffe:
Peripherer Venenkatheter
Venenverweilkanüle
Venenverweilkatheter
venenverweilkanüle 18g 51mm

Terumo Surflo IV Katheter

Schonend zur Vene, zuverlässig und kontrollierbar, Venenkatheter

  • ETFE: Surflo IV-Katheter werden aus dem hochgradig biokompitablen ETFE (Ethylentetrafluorethylen) hergestellt. Dieses Material vereint scheinbar gegensätzliche Eigenschaften wie Längssteifigkeit und Flexibilität. Es beugt somit den Phänomenen gespaltener oder aufgerollter Spitzen vor
  • Schliff: die Stahlkanüle sorgt dank ihres original Terumo-Qualitätsschliffs für eine perfekte Inzision. Ein hochwertiges Silikon-Coating von Kanüle und Katheter ermöglicht eine sanften Vorstoss ins Gefäss
  • Röntgendicht: Dank eines dreischichtigen Aufbaues ist der Katheter gänzlich röntgendicht
  • Transparenz: damit jederzeit alles kontrollierbar bleibt
  • Kontaminationsschutz: ein hydrophober Entlüftungsfilter dichtet bei Blutrückfluss die Blutfangkammer leckfrei ab
  • Punktionsinidkator: das T-Logo auf dem Kanülenansatz gibt Auskunft über die Lage der Kanülenspitze, die somit sicher ins Gefäss eingeführt werden kann
Weitere Informationen:
Maße:
1,30x51 mm
Farbe:
grün
Größe:
18 G
PZN:
03958867
Weitere Suchbegriffe: peripherer venenkatheter, venenverweilkanüle 18g, Venenkatheternadel, Einwegkanüle, Perfusionsbedarf, Venenkatheter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,9968* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 67,86*
€ 80,75
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 64,27*
€ 76,48
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 64,23*
€ 76,43
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 61,91*
€ 73,67
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 61,88*
€ 73,64
pro Packung
ab 9 Packungen
€ 61,84*
€ 73,59
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 60,91*
€ 72,48
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 60,87*
€ 72,44
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 59,86*
€ 71,23
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 49,84*
€ 59,31
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.