| |
|
| Artikel-Nr.: 537-105002 Herst.-Nr.: SV*S18NL30 EAN/GTIN: 56927675506721 |
| | |
|
| | |
| Infusionsset mit Sicherheitsmechanismus zur Verhinderung von Nadelstichverletzungen - 18G, 3/4", Schlauch rosa
- Der Surflo Sicherheitsmechanismus wird mit einem hörbaren Klicken aktiviert.
- Flügelkanüle mit Silikonbeschichtung für eine einfache, reibungslose Platzierung
- schmerzschonende Anwendung beim Patienten
- Kanülenlänge 19 mm, Schlauchlänge 300 mm
- 50 Stück
Weitere Informationen: | | Farbe: | rosa | Größe: | 18 G | PZN: | 03043501 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Surflo Surshield, Surflo Safety Winged, Sicherheitsbesteck, Infusionsset, Sicherheitsmechanismus, Nadelstichverletzungen |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 537 | | | | | | pro Packung | € 5,50* | ab € 24,47* | € 35,16* | | | | | | 4 Tage | | | | | pro Paket | € 5,90* | ab € 29,09* | € 41,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,4894* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|