Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B. Braun SOL-M Einmalkanüle 25G 0,5 x 25 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-104145
Hersteller:
     B. Braun
Herst.-Nr.:
     K112510
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einmalkanüle
Einwegkanüle
Aspirationsspike
Aufziehkanüle

SOL-M 25G 0,5 x 25 mm 

Die Standard-Einmalkanüle von B. Braun ist durch den farbcodierten Konus leicht zu identifizieren. Die 25G-Variante eignet sich für die subkutane, intradermale, intramuskuläre und intraarterielle Injektionen und die Entnahme von wässrigen Lösungen.

Produktinformationen zu SOL-M

  • 25G 0,5 x 25 mm Pack á 100 Stück
  • Einzeln steril verpackt
  • Frei von PVC und Latex
  • Dünnwandige Kanüle aus nichtrostendem Stahl
  • Feindosierte Silikonbeschichtung
  • Transparenter Luer-Lock-Ansatz aus Polyprophylen (1)
  • Kompatibel mit Luer-Steck und Luer-Lock-Einmalspritzen
  • Farbkodierter Konus nach DIN EN ISO-Norm 6009

Weitere Informationen zur Injektion und Infusion finden Sie in der Produkt-PDF.

Weitere Informationen:
Größe:
25G 0,5 x 25 mm
PZN:
17490043
Weitere Suchbegriffe: Entnahmekanüle, Entnahmespike, Zuspritzspike, Injektions-Kanüle, Injektionskanüle, Kanüle, Kanülen, Standard-Kanüle, Standardkanüle, b.braun einmalkanülen, einmalkanüle, einmalkanüle 0,6x25, Standardkanülen, SOL-M, Langschliff, Injektionsbedarf, Infusionsbedarf, Edelstahlkanüle, Dünnwandkanüle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0629* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,21*
€ 12,15
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,98*
€ 11,88
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,02*
€ 10,73
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,27*
€ 9,84
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,79*
€ 9,27
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,29*
€ 7,49
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.