Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B. Braun MONOSYN DS 16 Nahtmaterial 5/0 1 45 cm violett 36 St. Faden für die Wundversorgung


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-103619
Hersteller:
     B. Braun
Herst.-Nr.:
     C2022419
EAN/GTIN:
     4038653906642
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Nadel-Faden-Kombination
nadel-faden-kombination 5/0
nadel faden kombination
Monosyn ist ein synthetisches, monofiles, mittelfristig resorbierbares chirurgisches Nahtmaterial aus Glykonat, erhältlich in ungefärbt für den Verschluss oberflächlicher Wunden und in violett für die restlichen Indikationen. Monosyn® bietet exzellente Handhabungseigenschaften und eine hohe Knotensicherheit. Monosyn® wird empfohlen für die Approximation aller Weichteilgewebe.

  • Einsatzbereiche: Viszeralchirurgie, Gynäkologie, Urologie, Plastische- und Wiederherstellungschirurgie, subkutaner und intrakutaner Hautverschluss
  • ausgezeichnete Ausgangsreißfestigkeit
  • Abbauprofil perfekt geeignet für Weichteilgewebe
  • gewebeschonend
  • hervorragende Knotensicherheit
  • schnelle Resorption nach Verlust der Reißfestigkeit
  • hochwertige Easyslide Nadeln bei allen Nadel-Faden-Kombinationen
  • Material: Glykonat
  • resorbierbares Nahtmaterial, vollständige Resorption nach ca. 60-90 Tagen (14 Tage 50 %, 21 Tage 20 %)
  • monofil, um die Bakterienbesiedelung zu reduzieren
  • Farbe: ungefärbt oder violett
  • 12/24/36 Stück
  • verschiedene Nadeltypen
  • verschiedene Fadenlängen
  • verschiedene Fadenstärken nach European Pharmacopoeia (EP) und United States Pharmacopeia (USP)

Weitere Informationen finden Sie im Produktdatenblatt.

EP  (USP)
0,1 (11/0)
0,2 (10/0)
0,3 (9/0)  
0,4 (8/0)  
0,5 (7/0)  
0,7 (6/0)  
1 (5/0)  
1,5 (4/0)  
2  (3/0)
3  (2/0)  
3,5 (0)    
4 (1)    
5 (2)    
6 (3+4)  
7 (5)
8 (6)
9 (7)
10 (8)
Weitere Informationen:
Länge:
45 cm
Typ:
DS 16
Stärke:
1
Farbe:
violett
Inhalt:
36 Stück
Weitere Suchbegriffe: Monosyn, Nahtmaterial, Faden, Fäden, Wundversorgung, Wundverschluss, OP-Bedarf, Viszeralchirurgie, Gynäkologie, Urologie, Plastische Chirurgie, Wiederherstellungschirurgie, Hautverschluss, subkutan
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 537
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 241,98*
€ 286,35*
8 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 610,24*
€ 701,57*
Preise: Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 286,35*
€ 340,76
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 284,72*
€ 338,82
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 273,56*
€ 325,54
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 268,20*
€ 319,16
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 241,98*
€ 287,96
pro Packung
1 Packung enthält 36 Stück (ab € 6,72167* pro Stück)
Lagerstand: Lager 537
Versand: Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.