| |
|
| Artikel-Nr.: 619-PETZC002241/9 Herst.-Nr.: C0022419 EAN/GTIN: 4038653906642 |
| | |
|
| | |
| Monosyn - Faden-Nadel-Kombination - Fadenaufbau monofil
- Material Glykonat
- Beschichtung keine
- Farben violett
- Reisskraftverlust 14 Tag 50 %
- Matrialresorption ca. 60 bis 90 Tage
Indikationen: - Gynäkologie
- Kinderchirurgie
- Sub- und Intrakutan
Weitere Informationen: | | Farbe: | violett | Nadeltyp: | DS16 | Länge: | 45 cm | Stärke: | 1 |
Die Abbildung kann abweichen. Achtung Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Nahtmaterial, B.Braun, Haut |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 240,45* | € 282,42* | | | | Lager 619 | | | | | | pro Paket | Frei Haus | ab € 607,83* | € 690,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 619 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 36 Stück (ab € 16,88417* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 619 | | Versand: Lager 619 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 140,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 60,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 619 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|