| |
|
| Artikel-Nr.: 537-101093 Herst.-Nr.: G1 ELS24 EAN/GTIN: 4054009002905 |
| |
|
| | |
| - Ingo-Man Seifen- und Desinfektionsmittelspender
- für Flüssigseifen, alkoholische Händedesinfektionsmittel, Lotionen etc.
- autoklavierbar
- Aluminiumgehäuse mit langem Edelstahlhebel für Ellbogenbedienung
- austauschbare Edelstahlpumpe (3 Dosiermengen einstellbar)
- passend für Einwegflaschen von Bode und Schülke & Mayr
- 82 x 282 x 230 mm
- 500 ml
Dieser Spender entspricht den Richtlinien der DGHM für Handhygiene. Weitere Informationen: | | Größe: | 500 ml |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Desinfektionsspender, Hand-Desinfektionsmittel Spender, Wandspender für Desinfektionsmittel, Cremeseifenspender, Flüssigseifenspender, Hotelseifenspender, Lotionspender, Seifencremespender, Seifenschaumspender, Seifenspender, seifenspender aluminium 500 ml, cremeseifenspender, cremeseifenspender 500ml |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 9,95* | ab € 74,76* | € 97,25* | | | | | 24 Tage | | | | | € 5,65* | ab € 77,24* | € 100,18* | | | | Lager 537 | | | | | | € 5,50* | ab € 88,60* | € 114,13* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 90,42* | € 116,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|