| |
|
| Artikel-Nr.: 537-100582 Herst.-Nr.: 9818610 EAN/GTIN: 4031678079711 |
| | | |
|
| | |
| Bacillol® 30 Sensitive Foam
Der Bacillol® 30 Sensitive Foam von HARTMANN ist ein materialschonendes Schnelldesinfektionsmittel und kann zur Desinfektion empfindlicher Oberflächen wie Patientenliegen aus Kunstleder, Monitoren, Displays, Tastaturen und Bedienfeldern mobiler sowie stationärer Geräte verwendet werden. Die Anwendung der gebrauchsfertigen Lösung erfolgt als Sprühschaum. Das Flächendesinfektionsmittel zeichnet sich durch eine optimale Wirksamkeit, sehr gute Hautverträglichkeit sowie weniger Tenside / Rückstände im Vergleich zum Vorgängerprodukt aus.
Produktinformationen zu Bacillol® 30 Sensitive Foam
- 5 l Kanister
- Gebrauchsfertige Desinfektionsmittellösung
- Schnell wirksam
- Alkoholisch
- Aldehyd-, farbstoff- und parfümfrei
- Besonders materialschonend
- Auch für empfindliche Materialien wie Makrolon®, Plexiglas® und Polysulfon geeignet
- Hervorragende Benetzung
- Anwendbar ohne Handschuhe
- Gute Reinigungseigenschaften
- Wirkstoffe: Ethanol 140 mg/g; Propan2-ol 100 mg/g; Propan-1-ol 60 mg/g; Amine, N-C10-16-alkyltrimethylenedi-, Reaktionsprodukte mit Chloressigsäure (CAS-Nr. 139734-65-9) 2 mg/g
Wirkungsspektrum von Bacillol® 30 Sensitive Foam
- Bakterizid
- Levurozid
- Tuberkulozid
- Mykobakterizid
- Begrenzt viruzid (inkl. HBV, HIV, HCV)
- Begrenzt viruzid PLUS
Bacillol® 30 Sensitive Foam wirkt gegenüber Bakterien (bakterizid), gegenüber Sprosspilzen (levurozid), gegenüber dem Mycobacterium tuberculosis (tuberkulozid), gegenüber Mykobakterien (mykobakterizid), sowie gegenüber behüllten Viren (begrenzt viruzid, beispielsweise HIV, HCV und HBV) und gegenüber den unbehüllten Noro-, Rota und Adenoviren (begrenzt viruzid PLUS). Die Einwirkzeiten variieren von 1 Minute bis hin zu 30 Minuten (begrenzt viruzid PLUS). Anwendungsbereiche von Bacillol® 30 Sensitive Foam
- Zur Schnelldesinfektion von empfindlichen abwaschbaren Oberflächen im Sprüh-/Wischverfahren, beispielsweise
- bei medizinischen Geräten und Inventar
- Flächen gemäß BPR (Biocidal Products Regulation) wie
- empfindliche Kunststoffoberflächen (z. B. Kunstleder, Acrylglas, Makrolon®, Polysulfon)
- Displays, Bedienfelder, Tastaturen
- Arbeitsflächen in Klinken, ärztlichen und zahnärztlichen Praxen sowie Rettungswagen
- Bereiche, die eine schnelle Einwirkzeit erfordern (z. B. Produktionsanlagen)
- Auf Sonnenbänken
- Schwer zugängliche Flächen, beispielsweise Gewinde oder Abspeerhähne
Hinweise zur Anwendung von Bacillol® 30 Sensitive Foam
- Nicht zur Desinfektion von invasiven Medizinprodukten
- Keine Desinfektionsmittellösung in das Innere von elektrischen Geräten gelangen lassen; beachten Sie bitte die Angaben des Geräteherstellers
- Achten Sie auf vollständige Benetzung
- Zur einmaligen Anwendung
- Führen Sie bei Produktwechsel eine Zwischenreinigung durch
- Nicht unverdünnt in Gewässer gelangen lassen
- Sicherheitshinweise: Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeiten entfernen. Weiter spülen. Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Weitere Informationen zur Lagerung und zum Umgang mit Bacillol® 30 Sensitive Foam entnehmen Sie bitte den Datenblättern. Biozidprodukt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 5 l | PZN: | 17401045 |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Desinfektionsreiniger, Flächendesinfektion, Flächendesinfektionsmittel, Oberflächendesinfektion, Reiniger Sonnenbank, Solarien-Reiniger, Solarienreiniger, Sonnenbankreiniger, desinfektionsmittel fläche 5l, desinfektionslösung, bode desinfektionslösung, Schnelldesinfektion, Desinfektionsschaum, Schnelldesinfektionsmittel |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 537 | | | | | | pro Kanister | € 5,50* | ab € 32,99* | € 46,01* | | | | | | 14 Tage | | | | | pro Kanister | € 9,95* | ab € 33,37* | € 46,38* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Kanister | € 5,00* | ab € 35,17* | € 48,71* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Behälter | € 5,90* | ab € 54,35* | € 73,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Kanister enthält 5 Liter (ab € 6,598* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|