| |
|
| Artikel-Nr.: 537-100570 Herst.-Nr.: 9816840 EAN/GTIN: 4031678076833 |
| | | |
|
| | |
| Sterillium® pure Händedesinfektion Sterillium® pure von HARTMANN ist ein umfassend wirksames, farbstoff- und parfümfreies Händedesinfektionsmitteln. Sterillium® pure bietet eine sehr gute Hautverträglichkeit, eine hervorragende Sofortwirkung und eine hohe Anwenderakzeptanz. Sterillium® pure Händedesinfektionsmittel unterliegt einer umfassenden Leistungsprüfung interner und externer Gutachter. Produktinformationen zu Sterillium® pure - 500 ml Spenderflasche
- Gebrauchsfertige Händedesinfektion mit Sofortwirkung
- Parfüm- und farbstofffrei
- Mit bewährtem Hautpflegekomplex für ein samtiges Hautgefühl
- Erhöht Hautfeuchtigkeit bei regelmäßiger Anwendung
- Ohne remanente Wirkstoffe
- Keine Beeinträchtigung der Genusstauglichkeit von Lebensmitteln
- Farblos, transparent
- Listung VAH
- Wirkstoff pro 100 g: Propan-2-ol 45,0 g, Propan-1-ol 30,0 g
Wirkungsspektrum von Sterillium® pure - Bakterizid
- Tuberkulozid
- Levurozid
- Mykobakterizid
- Begrenzt viruzid
- Begrenzt viruzid Plus, wirksam gegen Noro-, Rota-, Adenoviren
Anwendungsbereiche von Sterillium® pure - Hygienische und chirurgische Händedesinfektion
- OP-Bereich
- Intensiv- und Infektionsabteilungen
- Labor und Arztpraxen (auch Veterinärpraxen)
- Rettungsdienst und Krankentransporte
- Häusliche Pflege von Kranken, Säuglingen oder älteren Menschen
Weitere Informationen zur Lagerung und zum Umgang mit Sterillium® pure entnehmen Sie bitte den angefügten Datenblättern. Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 500 ml |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Desinfektionsmittel-Spender, Desinfektionsmittelspender, Desinfektionsspender, Hand-Desinfektionsmittel Spender, Wandspender für Desinfektionsmittel, Hand-Desinfektion, Handdesinfektion, Handdesinfektionsmittel, Hautdesinfektion, Hautdesinfektionsmittel, Hände-Desinfektion, Hände-Desinfektionsmittel, Händedesinfektion, Händedesinfektionsmittel, Händedesinfektionsreiniger, hand-desinfektionsmittel sterillium 500 ml, hand desinfektion, hand-desinfektion 500 ml, Händehygiene, Hygieneplan, Händereinigung, Praxishygiene, Klinikbedarf, Ärztebedarf |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 4,59* | € 7,20* | | | | Lager 537 | | | | | | € 5,50* | ab € 4,57* | € 7,23* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 4,59* | € 7,49* | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,00* | ab € 12,79* | € 18,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 500 Milliliter (ab € 0,00914* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|