| |
|
| Artikel-Nr.: 537-100568 Herst.-Nr.: 9814671 EAN/GTIN: 4031678072996 |
| | | |
|
| | |
| Eurospender Safety plus Der Eurospender Safety plus von Bode dient zur Applikation von Händedesinfektion oder auch Wasch- und Pflegelotionen. Der moderne Kunststoffspender ist innovativ und anwenderfreundlich für Bode-Standardflaschen in 500 ml und 1000 ml geeignet. Produktinformationen zum Eurospender - Für 500 ml Standard-Flaschen
- Geeignet für BODE Standardflaschen (500 ml) mit Einmalpumpen mit langem Auslauf
- Moderner Kunststoffspender
- Mit breiten Armhebel zur einfachen und intuitiven Benutzung
- Wandspender oder auch als Tischspender
- Für Applikation von Einweggebinden
- Keine zeitaufwändige Aufbereitung
- Auch für Bode-Standardflaschen 500ml verwendbar und für viele marktübliche Euro-Flaschen
- Integrierte Auffangschale
- Unkomplizierte Reinigung durch glatte Oberflächen und abgerundete Kanten
- Einfache und schnelle Montage durch Verschraubung oder durch Kleben
- Einfacher und schneller Flaschenwechsel
- Befestigungsmaterial und Montage-/ Bedienungsanleitung inklusive
- Optional: Einmal-Pumpe mit langem Auslauf für 500 ml Flaschen (Artikelnummer: 981603)
Weitere Informationen: | | Ausführung: | für 500-ml-Flaschen | PZN: | 14140207 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Desinfektionsspender, Hand-Desinfektionsmittel Spender, Wandspender für Desinfektionsmittel, Dosierpumpe, Cremeseifenspender, Flüssigseifenspender, Hotelseifenspender, Lotionspender, Seifencremespender, Seifenschaumspender, Seifenspender, seifenspender 500 ml, cremeseifenspender, desinfektionsmittel-spender bode, Bodespender, Kunststoffspender, Wandspender, Dosierspender, Praxisspender |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 537 | | | | | | € 5,50* | ab € 17,76* | € 25,48* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 17,89* | € 25,49* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 23,66* | € 32,96* | | | | | 34 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 31,58* | € 43,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 17,76* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|