| |
|
| Artikel-Nr.: 537-100557 Herst.-Nr.: 9814514 EAN/GTIN: 4031678069934 |
| | | |
|
| | |
| Sterillium® Gel pure Das hochwirksame Händedesinfektionsgel von HARTMANN schützt effektiv durch ein breites Wirkungsspektrum inklusive Norovirus-Wirksamkeit. Sterillium® Gel pure dient der hygienischen und chirurgischen Händedesinfektion mit hervorragender Sofortwirkung. Produktinformationen zu Sterillium® Gel pure - 100 ml Flasche
- Gebrauchsfertiges alkoholisches Einreibepräparat
- Erhöht die Hautfeuchtigkeit bei regelmäßiger Anwendung
- Ausgezeichnete Verträglichkeit auch bei Langzeitanwendung
- Hervorragende Sofortwirkung
- Farbstoff- und parfümfrei
- Schnelle Auftrocknung
- Keine klebrigen Rückstände
- Kompatibel mit Hartmann-Handschuhen aus Nitril, Latex und Vinyl
- Kompatibel mit Baktolan-Hautpflegeprodukten von Hartmann
- Wirkstoff pro 100 g: Ethanol 85,0 g
Wirkungsspektrum Sterillium® Gel pure - Bakterizid
- Levurozid
- Fungizid
- Tuberkulozid
- Mykobakterizid
- Begrenzt viruzid inkl. HBV, HIV, HCV, Norovirus
- Viruzid
Sterillium® Gel pure Händedesinfektonsgel wirkt Bakterien abtötend (bakterizid), wirkt abtötend gegen Hefepilze (levurozid) und deren Sporen oder verhindern das Wachstums, während das Desinfektionsgel wirkt (fungizid). Tuberkolosebakterien werden abgetötet (tuberkulorid) und Krankheitserreger des Menschen wie Tuberkulose und Lepra bzw. Erreger der Rindertuberkulose werden abgetötet (mykobakterizid). Sterillium Gel pure wirkt gegen behüllte Viren (begrenzt viruzid) und gegen behüllte und unbehüllte Viren (viruzid). Anwendungsbereiche von Sterillium® Gel pure - In allen hygienerelevanten Bereichen des Gesundheitswesens
- Heimdialyse
- Injektionen
- In Industriebetrieben
- Auf Reise zur Vorbeugung
Nicht verwenden in medizinischen Einrichtungen wie Arztpraxen, Pflegeheimen und Krankenhäuser! Biozidrichtlinien beachten und vorsichtig anwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 100 ml |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handdesinfektionsmittel, Hautdesinfektion, Hautdesinfektionsmittel, Hände-Desinfektion, Hände-Desinfektionsmittel, Händedesinfektion, Händedesinfektionsmittel, Händedesinfektionsreiniger, Feuchtigkeitsfluid, Feuchtigkeitsgel, Hautfluid Gel, Hautpflegegel, Körpergel, feuchtigkeitsfluid, Händehygiene, Hygieneplan, Händereinigung, Praxishygiene, Desinfektionsmittel, Klinikbedarf, Ärztebedarf |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 45 | | pro Stück | € 6,50* | ab € 1,68* | € 2,40* | | | | Lager 537 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 1,64* | € 2,73* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 1,69* | € 2,74* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 1,66* | € 2,79* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 6,00* | ab € 2,47* | € 3,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 100 Milliliter (ab € 0,0164* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|