| |
|
| Artikel-Nr.: 537-100535 Herst.-Nr.: 9805322 EAN/GTIN: 4031678043910 |
| | |
|
| | |
| Derma LiteCheck® Box Handliches Schulungstool für den Fluoreszenztest mit UV-Schwarzlicht, inkl. Netzkabel, Broschüre und Kennzeichnungs-Etiketten. Die Derma LiteCheck® Box stellt in Verbindung mit Visirub® conc., dem fluoriszierenden Konzentrat zur Visualisierung von Benetzungslücken bei der Händedesinfektion. Produktinformationen zur Derma LiteCheck® Box - Händehygiene-Training
- Kontrollinstrument der korrekten Einreibetechnik
- Lieferung mit 180 cm Netzkabel, 2 Tuben Visirub®, Broschüre und Kennzeichnungs-Etiketten
- Mit nur wenigen Handgriffen entsteht eine gebrauchsfertige UV-Box
- Platzsparende Maße
- offen: (B x H x T) 35 cm x 35 cm x 29,4 cm
- geschlossen: (B x H x T) 35 cm x 35 cm x 10,8 cm
Anwendungsbereiche der Derma LiteCheck® Box - Hygieneschulung
- Beruf und Ausbildung
- Hygienetraining
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kontrollleuchte, Händehygienekontrolle, Hygieneschulung, Personalhygiene |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 340,65* | € 397,24* | | | | Lager 537 | | | | | | Frei Haus | ab € 340,40* | € 397,58* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 346,91* | € 403,54* | | | | | 13 Tage | | | | | € 9,95* | ab € 396,37* | € 459,61* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 448,96* | € 519,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|