| |
|
| Artikel-Nr.: 537-100483 Herst.-Nr.: 9801216 EAN/GTIN: 4031678010677 |
| | | |
|
| | |
| Korsolex® Endo-Disinfectant Desinfektionsmittel zur maschinellen chemothermische Aufbereitung von flexiblen und starren Endoskopen. Das Präparat ist außerordentlich materialverträglich, wirksam gegenüber Sporen, viruzid und formaldehydfrei. Produktinformationen zu Korsolex® Endo-Disinfectant
- 5 Liter Kanister
- Hellgelbes Konzentrat
- Hohe Materialverträglichkeit für Maschine und Endoskope
- Kompatibel mit unterschiedlichen Wasserqualitäten
- Formaldehydfrei
- Viruzid
- Kompatibel mit Korsolex® Endo-Cleaner
- 100 g Konzentrat enthalten: Glutaral 20 g, Lösemittel, Komplexbildner, Korrosionsinhibitoren
Wirkungsbereiche von Korsolex® Endo-Disinfectant - Bakterizid
- Fungizid
- Mykobakterizid
- Viruzid
- HAV
Weitere Informationen und Hinweise zur Lagerung und Umgang mit Korsolex® Endo-Disinfectant entnehmen Sie bitte den Datenblättern im Downloadbereich. Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 5 l | PZN: | 07233606 |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 537 | | | | | | pro Kanister | € 5,50* | ab € 67,20* | € 87,54* | | | | | | 14 Tage | | | | | pro Flasche | € 5,00* | ab € 87,81* | € 112,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Kanister enthält 5 Liter (ab € 13,44* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|