| |
|
| Artikel-Nr.: 537-100432 Herst.-Nr.: 9804790 EAN/GTIN: 4031678040629 |
| | |
|
| | |
| Bode Eurospender 1 plus Mithilfe des Bode Eurospenders 1 plus können Händedesinfektionsmittel, Waschlotionen und Pflegelotionen dosiert werden. Der Universalspender ist passend für 1000ml-Flaschen. Der Eurospender hat einen langen Armhebel. Der Metallspender kann einfach bedient, gereinigt und montiert werden. Produktinformationen zum Bode Eurospender 1 plus - Metallspender zur Applikation von Hände-Desinfektionsmitteln, Wasch- und Pflegelotionen
- Dosierspender für 1000ml-Flaschen
- Mit langem Armhebel (225 mm tief, 340 mm hoch)
Vorteile des Eurospenders 1 plus - Einfacher Pumpenwechsel durch Frontentnahme
- Zuverlässig, robust
- Alle abnehmbaren Teile komplett autoklavierbar
- Leichte Montage selbst bei schwierigen Raumverhältnissen
- Universalspender für alle marktüblichen Flaschen
- Einfacher und schneller Flaschenwechsel
- Einfache Bedienung und Reinigung
- Abgabemengen einstellbar auf ca. 0,75 ml bis 1,5 ml je Hub
- Lieferung inklusive Befestigungsmaterial und Montage-/ Bedienungsanleitung
Weitere Informationen zu Spendern und Dosierhilfen von Bode in der Produkt-PDF. Weitere Informationen: | | Flaschengröße: | 1000 ml | Ausführung: | langer Armhebel | PZN: | 01670211 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Desinfektionsspender, Hand-Desinfektionsmittel Spender, Wandspender für Desinfektionsmittel, Cremeseifenspender, Flüssigseifenspender, Hotelseifenspender, Lotionspender, Seifencremespender, Seifenschaumspender, Seifenspender, armhebelspender 1000 ml, cremeseifenspender, desinfektionsmittel-spender bode, Wandspender, Universalspender |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 537 | | | | | | € 5,50* | ab € 67,21* | € 87,07* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 67,42* | € 87,08* | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 79,73* | € 101,96* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 88,44* | € 112,28* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 87,10* | € 113,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 67,21* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|