| |
|
| Artikel-Nr.: 537-100052 Herst.-Nr.: 9810990 EAN/GTIN: 4031678051236 |
| | |
|
| | |
| Bode Eurospender 1 plus zur Applikation von Hände-Desinfektionsmittel, Wasch- und Pflegelotion - einfacher Pumpenwechsel durch Frontentnahme
- zuverlässiger, robuster Metallspender
- alle abnehmbaren Teile komplett autoklavierbar
- leichte Montage selbst bei schwierigen Raumverhältnissen
- Universalspender für alle marktüblichen Flaschen
- einfacher und schneller Flaschenwechsel
- einfache Bedienung und Reinigung
- Abgabemengen einstellbar auf ca. 0,75 ml bis 1,5 ml je Hub
- Lieferung Wandspender inklusive Befestigungsmaterial und Montage-/ Bedienungsanleitung
- Dosierspender für 1.000 ml-Flaschen
- mit kurzem Armhebel (160mm tief, 360mm hoch)
Weitere Informationen zu Spendern und Dosierhilfen von Bode in der Produkt-PDF Weitere Informationen: | | Flaschengröße: | 1000 ml | Ausführung: | kurzer Armhebel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Desinfektionsspender, Hand-Desinfektionsmittel Spender, Wandspender für Desinfektionsmittel, Cremeseifenspender, Flüssigseifenspender, Hotelseifenspender, Lotionspender, Seifencremespender, Seifenschaumspender, Seifenspender, bode seifenspender 1000ml, cremeseifenspender, cremeseifenspender 1000ml, Eurospender, Wandspender, Universalspender |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 66,33* | € 86,16* | | | | Lager 537 | | | | | | € 5,50* | ab € 66,28* | € 86,36* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 77,79* | € 100,58* | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 77,80* | € 100,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|