Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Assistent Enghals Gewindeflasche Braunglas 250 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-077723
Hersteller:
     Glaswarenfabrik Karl Hecht
Herst.-Nr.:
     41323054
EAN/GTIN:
     4251054412165
Suchbegriffe:
Braunglasflasche
Enghalsflasche
Gewinde-Probenfläschchen
Gewindeflaschen

Assistent Braunglasflasche 

Glasgefäß für den allgemeinen Laborbedarf

Produktspezifikationen zu den Glasflaschen

  • Laborgefäß aus Braunglas mit Gewinde und Schraubverschluss
  • Matrial hitzebeständig bis 110°C 
  • Flascheninhalt 250ml, Gewinde GL 22

Weitere Informationen:
Größe:
250 ml
Material:
Braunglas
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,77*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 1,77* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 40 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 80 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Glaswarenfabrik Karl Hecht
42760030
ab € 2,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.