Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Assistent Enghals-Gewindeflasche Klarglas 250 ml


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-077721
Hersteller:
     Glaswarenfabrik Karl Hecht
Herst.-Nr.:
     41322054
EAN/GTIN:
     4251054412103
Suchbegriffe:
Enghalsflasche
Gewinde-Probenfläschchen
Gewindeflaschen
Gewindefläschchen

Assistent Klarglasflasche 

Glasgefäß für den allgemeinen Laborbedarf

Produktspezifikationen zu den Glasflaschen

  • Laborgefäß aus Klarglas mit Gewinde und Schraubverschluss
  • Matrial hitzebeständig bis 110°C 
  • Flascheninhalt 250ml, Gewinde GL 22

Weitere Informationen:
Größe:
250 ml
Material:
Klarglas
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,63*
  
Preis gilt ab 15.000 Flaschen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 3,26*
€ 3,88
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 2,54*
€ 3,02
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 2,37*
€ 2,82
pro Flasche
ab 40 Flaschen
€ 2,35*
€ 2,80
pro Flasche
ab 50 Flaschen
€ 2,11*
€ 2,51
pro Flasche
ab 60 Flaschen
€ 2,10*
€ 2,50
pro Flasche
ab 80 Flaschen
€ 2,08*
€ 2,48
pro Flasche
ab 100 Flaschen
€ 2,01*
€ 2,39
pro Flasche
ab 15000 Flaschen
€ 1,63*
€ 1,94
pro Flasche
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Glaswarenfabrik Karl Hecht
42760030
ab € 2,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.