Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Assistent Glaszylinder mit Fuß 1000ml ungraduiert Laborgefäß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-077713
Hersteller:
     Glaswarenfabrik Karl Hecht
Herst.-Nr.:
     44400066
EAN/GTIN:
     4251054432798
Suchbegriffe:
Glaszylinder
Glaszylinder (Labor)
Labor-Glaszylinder
karl hecht glaszylinder

Assistent Glaszylinder

Glasbehälter für die Verwendung in Praxis, Labor, Klinik 

Produktspezifikationen zu den Standzylindern

  • Mehrwegbehälter aus Glas mit Ausguss
  • Glaszylinder mit standsicherem Sechskantfuß, hohe Form
  • Zylinder für Aräometer, Alkoholmeter
  • Laborgefäß entspricht DIN EN ISO 4788
  • Abmessungen Standzylinder Höhe ca. 440mm, Außen-Ø ca. 65mm, Volumen ca. 1.000ml
  • Liefereinheit 1 Stück Glaszylinder

Weitere Informationen:
Größe:
1000 ml
Weitere Suchbegriffe: glaszylinder, Standzylinder, Mischgefäß, Messzylinder, Universalbecher, Universalzylinder, Flüssigkeitszylinder, Flüssigkeitsdosierung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,22*
€ 28,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,02*
€ 28,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,27*
€ 25,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,51*
€ 23,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,95*
€ 22,55
pro Stück
ab 30 Stück
€ 18,92*
€ 22,51
pro Stück
ab 40 Stück
€ 18,88*
€ 22,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,97*
€ 19,00
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Schülke & Mayr
114002
ab € 2,43*
Sonstiges
Söhngen
0360106
ab € 122,62*
Sonstiges
AIR-WOLF
35-772
ab € 141,58*
Sonstiges
Glaswarenfabrik Karl Hecht
41918006
ab € 14,64*
Sonstiges
Glaswarenfabrik Karl Hecht
42813313
ab € 9,19*
Sonstiges
B. Braun
6183010
ab € 20,43*
Sonstiges
Cleartest
C3 10065
ab € 27,86*
Sonstiges
Dr. Schumacher
00-208-D100-01
ab € 6,08*
Sonstiges
Dr. Schumacher
00-531-050
ab € 35,50*
Sonstiges
HAEBERLE
14755
ab € 360,61*
Sonstiges
Plum
4626 / 4611
ab € 15,93*
Sonstiges
AMPri
07022
ab € 4,10*
Sonstiges
MED+ORG
R1 60061
ab € 33,29*
Sonstiges
Servoprax
09180-B
ab € 0,17*
Sonstiges
Servoprax
A3 151
ab € 19,35*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.