| |
|
| Artikel-Nr.: 537-220000 Herst.-Nr.: 00-208-D100-01 EAN/GTIN: 4260068621890 |
| | | |
|
| | |
| CLEANISEPT® Wipes Die alkoholfreien Tücher zur Schnelldesinfektion von Dr. Schumacher zeichnen sich durch eine praxisnahe, zeitsparende Anwendung und schneller Wirksamkeit aus. CLEANISEPT® Wipes eignen sich zur Desinfektion und Reinigung von Medizinprodukten, medizinischem Inventar und Ultraschallsonden für abdominale Untersuchungen. Die gebrauchsfertigen Schnelldesinfektionstücher entha lten keine Aldehyde und Phenole. Produktinformationen zu CLEANISEPT® Wipes - Spenderdose mit 100 Tüchern
- Tuchgröße 14 x 20 cm
- Grundlegende, schnelle Wirkung
- Gebrauchsfertige, vorgetränkte Desinfektionstücher
- Schnelle Desinfektion und Reinigung von Medizinprodukten und medizinischem Inventar
- Zeitsparende Desinfektion von Ultraschallsonden für abdominale Untersuchungen
- Praktische Nachfüllpackung für die Spenderdose sehr universell und komfortabel
- Alkohol-, aldehyd- und phenolfrei
- Besonders materialschonende Reinigung und Desinfektion
- VAH-gelistet, IHO-Viruzidliste, ÖGHMP
- Das Produkt ist vollumfänglich begutachtet, BAuA-Nr.: N-48318
- 100 g Lösung enthalten: 0,25 g Didecyldimethylammoniumchlorid, 0,5 g Alkyl (C12-16) dimethylbenzylammoniumchlorid
- DESOTEX® WIPE SYSTEM - Tücher zur hygienischen Aufbereitung vor Wiederbefüllung des Vliestuchspenders
Wirkungsspektrum von CLEANISEPT® Wipes - Bakterizid
- Levurozid
- Begrenzt levurozid (C.albicans)
- Begrenzt viruzid (HBV, HIV, HCV)
- Wirksam gegen Rotaviren und Papova /SV40 - Viren
Anwendungsbereiche von CLEANISEPT® Wipes - Gemäß Biozidprodukte-Verordnung (BPR): Schnelldesinfektion und Reinigung von alkoholempfindlichem, medizinischen Inventar und Flächen aller Art
- Gemäß Medizinproduktegesetz (MPG): Schnelldesinfektion und Reinigung von alkoholempfindlichen nichtinvasiven Medizinprodukten sowie Ultraschallsonden für abdominale Untersuchungen
- Schnelle Desinfektion und Reinigung von kleinen Flächen
- Besonders für alkoholempfindliche Materialien wie Ultraschallköpfe ohne Schleimhautkontakt und Acrylglas (z. B. Solarien und Inkubatoren) geeignet
- Auch für patientennahe und hygienisch kritische Bereiche
Weitere Informationen und Hinweise zur Lagerung und Umgang mit CLEANISEPT® Wipes sowie zu Maßnahmen bei Unfällen finden Sie im Produkt- und im Sicherheitsdatenblatt. Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Spenderdose | PZN: | 01885992 |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Desinfektionstuch, Wisch-Desinfektion, Kunststoffreinigungstücher, Oberflächenreinigungstuch, Pflegetuch, Reinigungs-Tuch, Reinigungstücher, Telefon Reinigungstücher, desinfektionstuch, Desinfektionstücher, alkoholfrei, Schnelldesinfektion, Flächenreinigung, Flächendesinfektion, Wipes-Spenderdosen, Wipes-Nachfülltücher, Ultraschallkopfreinigung |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 537 | | | | | | € 5,50* | ab € 6,04* | € 9,40* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 9,95* | ab € 7,90* | € 12,08* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 7,91* | € 13,01* | | | | | | | | | | € 4,19* | ab € 8,45* | € 13,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Dose enthält 100 Stück (ab € 0,0604* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|