Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Flaschen
>
Laborflaschen
>
Laborschraubkappen
>
Artikel
Assistent Weithalsflasche 250 ml
Menge:
Flasche
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
537-077663
Hersteller:
Glaswarenfabrik Karl Hecht
Herst.-Nr.:
49101024
EAN/GTIN:
4251054444029
Suchbegriffe:
Laborschraubkappen
Schraubverschluss (Labor)
Weithalsflasche
Weithalsgewindeflaschen
Karl Hecht Weithalsflaschen
Inhalt 250ml
Gewinde: GL 40
Material: PE-LD
flexibel
Weitere Informationen:
Größe:
250 ml
... >
Lager 537
>
Labor, Reagenzien
>
Messbecher und -zylinder
Weitere Suchbegriffe:
weithalsflasche ldpe
,
schraubverschluss (labor)
,
weithalsflasche 250 ml
,
Enghals Flasche
,
Weithals Flasche
,
Glasflasche
,
Laborbedarf
,
Labormaterial
,
Enghalsflasche
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 3,01*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 3,01*
€ 3,58
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 2,33*
€ 2,77
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 2,19*
€ 2,61
pro Flasche
ab 40 Flaschen
€ 2,18*
€ 2,59
pro Flasche
ab 50 Flaschen
€ 1,97*
€ 2,34
pro Flasche
ab 60 Flaschen
€ 1,95*
€ 2,32
pro Flasche
ab 80 Flaschen
€ 1,94*
€ 2,31
pro Flasche
ab 100 Flaschen
€ 1,85*
€ 2,20
pro Flasche
ab 10000 Flaschen
€ 1,54*
€ 1,83
pro Flasche
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.