Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Assistent Deckgläser 26 x 21 mm 0,17 mm dick 10 Stück Laborgläser


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-077625
Hersteller:
     Glaswarenfabrik Karl Hecht
Herst.-Nr.:
     41014524
EAN/GTIN:
     4251054408755
Suchbegriffe:
Deckgläser
deckgläser
Karl Hecht Deckgläser
  • kontrollierte Dicke 0,17 ± 0,01 mm
  • 26x21 mm
Weitere Informationen:
Größe:
26x21 mm
Weitere Suchbegriffe: Laboreinmalartikel, Blutlanzetten, Objektträger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,19* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,03*
€ 22,65
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,17*
€ 21,62
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,70*
€ 18,68
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,55*
€ 17,31
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 14,53*
€ 17,29
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,95*
€ 16,60
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,90*
€ 14,16
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Glaswarenfabrik Karl Hecht
41020010
ab € 4,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.