Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Assistent Schröpfglas mit Olive und Ball Ø 5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-077608
Hersteller:
     Glaswarenfabrik Karl Hecht
Herst.-Nr.:
     42893004
EAN/GTIN:
     4251054428531
Suchbegriffe:
Schröpfglas
schröpfglas mit ball
schröpfglas
schröpfglas karl hecht

Schröpfkopf mit Olive und Ball

Die Schröpfköpfe kommen in der Thysikalischen Therapie zum Einsatz, Sie werden ei der Schröpfbehandlung und Schröpfmassage  auf die Haut aufgesetzt. Mit dem Saugball oder durch Erwärmen der Luft im Inneren des Glases wird ein Unterdruck erzeugt. Die aufgesetzten Schröpfköpfe regen die Durchblutung an und steigern den Stoffwechsel im Gewebe. Um Kreuzinfektionen zu vermeiden müssen die Schröpfköpfe hygienisch behandelt werden. 

Produktinformationen zu Schröpfkopf mit Olive und Ball

  • Schröpfkopf mit Olive
  • mit kadmiumfreien Ball aus Weich-PVC
  • Borosilikatglas 3.3
  • Ø 5 cm
  • Höhe 14,5 cm
Die Anwendung darf nur von Fachpersonal durchgeführt werden. Die Reinigung und Desinfektion kann in der Spülmaschine bzw. mit hochprozentigem Alkohol erfolgen. Beschädigte Gläser dürfen keinesfalls benutzt werden. Schröpfen darf nicht im Gesicht oder in der Herzgegend erfolgen. Nicht länger als 10 bis 15 Minuten sollten die Schröpfköpfe auf der Haut verbleiben. Gesetzliche Bestimmungen sollten unbedingt beachtet werden.
Weitere Informationen:
Größe:
Ø 5,0 cm
Ausführung:
mit Olive und Ball
Weitere Suchbegriffe: Schröpftherapie, Schröpf-Gläser, Alternativmedizin, Naturheilkunde, Schröpfen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2
€ 5,90*
ab € 15,65*
€ 23,21*
Lager 537
4
€ 5,50*
ab € 16,19*
€ 24,16*
Preise: Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,16*
€ 28,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,05*
€ 27,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,09*
€ 23,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,03*
€ 22,65
pro Stück
ab 15 Stück
€ 18,99*
€ 22,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,41*
€ 21,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,19*
€ 19,27
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 16,19* pro Paket)
Lagerstand: Lager 537
Versand: Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
3M
MW03
ab € 10,81*
Sonstiges
Meditrade
3759-50B
ab € 33,96*
Sonstiges
Glaswarenfabrik Karl Hecht
41935060
ab € 4,14*
Sonstiges
Glaswarenfabrik Karl Hecht
43033010
ab € 13,33*
Sonstiges
Beiersdorf
02424
ab € 3,74*
Sonstiges
Buchner & Partner
01691/250
ab € 8,91*
Sonstiges
cosiMed
01.19
ab € 32,00*
Sonstiges
cosiMed
02.01
ab € 7,74*
Sonstiges
Kneer
1006558
ab € 14,25*
Sonstiges
Servoprax
H7 555
ab € 17,86*
Sonstiges
SCHUPP Freudenstadt
7722
ab € 4,65*
Sonstiges
Spitzner
7406053
ab € 84,91*
Sonstiges
trendmoor
0097
ab € 9,78*
Sonstiges
Weber & Weber
L70N-50-WEIß
ab € 7,08*
Sonstiges
k.A.
01384500
ab € 17,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.