Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Assistent Messzylinder AR-/Soda-Glas 50 ml graduiert hohe Form Laborzylinder, Unterteilung 1 ml, mit Rundfuß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-077342
Hersteller:
     Glaswarenfabrik Karl Hecht
Herst.-Nr.:
     42200024
EAN/GTIN:
     4251054421259
Suchbegriffe:
Messzylinder
Zylindermensur
messzylinder 50ml hohe form
messzylinder

Assistent Messzylinder Standard

Skalierter Messzylinder für den universellen Einsatz bei Messung und Dosierung

Produktspezifikationen zu den Messzylindern

  • Volumenmessgerät Standardmodell mit Rundfuß 
  • Material Zylinder aus AR-Glas (Sodaglas)
  • Assistent-Permanent-Graduierung eingebrannt, braun, Toleranz 1,5-fache Fehlergrenze der Klasse A
  • Laborzylinder, Normalausführung, mit funktionellem Ausguss, kein Nachtropfen
  • Abmessungen Kunststoffmesszylinder Volumen 50ml, Teilung 1ml

Weitere Informationen:
Form:
hohe Form
Volumen:
50 ml
Weitere Suchbegriffe: messzylinder 50 ml, Universalbecher, Flüssigkeitsabmessung, Laborbecher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 5,90* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 30 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 40 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Glaswarenfabrik Karl Hecht
42760030
ab € 2,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.