Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Assistent Messzylinder Polypropylen 50 ml erhabene Skala hohe Form Laborzylinder, Unterteilung 1 ml, mit Achtkantfuß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-077333
Hersteller:
     Glaswarenfabrik Karl Hecht
Herst.-Nr.:
     42195024
EAN/GTIN:
     4251054421082
Suchbegriffe:
Messzylinder
Zylindermensur
messzylinder 50ml hohe form
messzylinder

Assistent Messzylinder Hohe Form

Skalierter Messzylinder für den universellen Einsatz bei Messung und Dosierung

Produktspezifikationen zu den Messzylindern

  • Volumenmessgerät mit Sechskantfuß 
  • Material Zylinder aus Polypropylen, gut durchscheinend, DIN 12681, ISO 6706
  • Laborzylinder dampsterilisierbar bei 121°C
  • Skalierung erhaben
  • Laborzylinder, Hohe Form, mit funktionellem Ausguss, kein Nachtropfen
  • Abmessungen Kunststoffmesszylinder Volumen 50ml, Teilung 1ml

Weitere Informationen:
Ausführung:
erhabene Skala
Volumen:
50 ml
Weitere Suchbegriffe: messzylinder 50 ml, Universalbecher, Flüssigkeitsabmessung, Laborbecher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,70*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 40 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 60 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 80 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Glaswarenfabrik Karl Hecht
42760030
ab € 2,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.