Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Assistent Becherglas Duran hohe Form mit Teilung 800ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-077315
Hersteller:
     Glaswarenfabrik Karl Hecht
Herst.-Nr.:
     41929060
EAN/GTIN:
     4251054415784
Suchbegriffe:
Becherglas
becherglas 800ml hohe form
becherglas
becherglas hohe form

Assistent Becherglas hohe Form

Skaliertes Becherglas für den universellen Einsatz bei Messung und Dosierung

Produktspezifikationen zu den Bechergläsern

  • Glasbecher aus Duran Borosilikatglas 3.3 
  • Teilung aufgedruckt
  • Becherglas erfüllt DIN 12331
  • Laborbecher mit funktionellem Ausguss, kein Nachtropfen
  • Abmessungen Becherglas Volumen 800ml, Ø ca. 90mm, Höhe ca. 175mm


Weitere Informationen:
Größe:
hohe Form
Material:
Glas
Maße:
800 ml
Weitere Suchbegriffe: Messzylinder, Universalbecher, Flüssigkeitsabmessung, Laborbecher, Duranbecher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,71*
€ 29,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,39*
€ 29,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,55*
€ 25,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,07*
€ 23,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,24*
€ 22,90
pro Stück
ab 30 Stück
€ 19,21*
€ 22,86
pro Stück
ab 40 Stück
€ 19,17*
€ 22,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,25*
€ 19,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Glaswarenfabrik Karl Hecht
42760030
ab € 2,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.