Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Assistent Becherglas Duran hohe Form mit Teilung 600 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-077314
Hersteller:
     Glaswarenfabrik Karl Hecht
Herst.-Nr.:
     41929054
EAN/GTIN:
     4251054415777
Suchbegriffe:
Becherglas
becherglas boro 600 ml
becherglas
becherglas 600 ml

Assistent Becherglas hohe Form

Skaliertes Becherglas für den universellen Einsatz bei Messung und Dosierung

Produktspezifikationen zu den Bechergläsern

  • Glasbecher aus Duran Borosilikatglas 3.3 
  • Teilung aufgedruckt
  • Becherglas erfüllt DIN 12331
  • Laborbecher mit funktionellem Ausguss, kein Nachtropfen
  • Abmessungen Becherglas Volumen 600ml, Ø ca. 80mm, Höhe ca. 150mm

Weitere Informationen:
Größe:
hohe Form
Material:
Glas
Maße:
600 ml
Weitere Suchbegriffe: Messzylinder, Universalbecher, Flüssigkeitsabmessung, Laborbecher, Duranbecher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,32*
€ 21,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,80*
€ 21,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,51*
€ 18,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
ab 30 Stück
€ 13,85*
€ 16,48
pro Stück
ab 40 Stück
€ 13,83*
€ 16,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Glaswarenfabrik Karl Hecht
42760030
ab € 2,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.