Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Assistent Becherglas Duran niedere Form mit Teilung 150ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-077311
Hersteller:
     Glaswarenfabrik Karl Hecht
Herst.-Nr.:
     41930016
EAN/GTIN:
     4251054416040
Suchbegriffe:
Becherglas
becherglas niedrig 150ml
becherglas
becherglas 150ml

Assistent Becherglas niedrige Form

Skaliertes Becherglas für den universellen Einsatz bei Messung und Dosierung

Produktspezifikationen zu den Bechergläsern

  • Glasbecher aus Duran Borosilikatglas 3.3 
  • Teilung aufgedruckt
  • Becherglas erfüllt DIN 12331
  • Laborbecher mit funktionellem Ausguss, kein Nachtropfen
  • Abmessungen Becherglas Volumen 150ml, Ø ca. 60mm, Höhe ca. 80mm

Weitere Informationen:
Größe:
niedere Form
Material:
Glas
Maße:
150 ml
Weitere Suchbegriffe: Messzylinder, Universalbecher, Flüssigkeitsabmessung, Laborbecher, Duranbecher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 30 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 40 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Glaswarenfabrik Karl Hecht
42760030
ab € 2,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.