Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Assistent Becherglas Duran 100ml hohe Form mit Teilung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-077307
Hersteller:
     Glaswarenfabrik Karl Hecht
Herst.-Nr.:
     41929030
EAN/GTIN:
     4251054415739
Suchbegriffe:
Becherglas
becherglas hohe form 100 ml borosil...
becherglas 100 ml
becherglas

Assistent Becherglas hohe Form

Skaliertes Becherglas für den universellen Einsatz bei Messung und Dosierung

Produktspezifikationen zu den Bechergläsern

  • Glasbecher aus Duran Borosilikatglas 3.3 
  • Teilung aufgedruckt
  • Becherglas erfüllt DIN 12331
  • Laborbecher mit funktionellem Ausguss, kein Nachtropfen
  • Abmessungen Becherglas Volumen 100ml, Ø ca. 48mm, Höhe ca. 80mm


Weitere Informationen:
Größe:
hohe Form
Material:
Glas
Maße:
100 ml
Weitere Suchbegriffe: Messzylinder, Universalbecher, Flüssigkeitsabmessung, Laborbecher, Duranbecher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,18*
€ 14,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 30 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 40 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Glaswarenfabrik Karl Hecht
42760030
ab € 2,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.