Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Assistent Saugglas nach Bier Durchmesser 6 cm mit Ball


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-077049
Hersteller:
     Glaswarenfabrik Karl Hecht
Herst.-Nr.:
     42885006
EAN/GTIN:
     4251054428272
Suchbegriffe:
Schröpfglas
schröpfglas mit ball
schröpfglas
schröpfglas karl hecht

Assistent Saugglas nach Bier mit Ball

Die Sauggläser kommen in der Physikalischen Therapie zum Einsatz

Produktinformationen zu Sauggläsern

  • Saugglas nach Bier für den Einsatz in der Manuellen Therapie
  • Saugball aus Weich-PVC, kadmiumfrei
  • Abmessungen Glas-Ø ca. 6cm, Höhe ohne Ball ca. 80mm
Weitere Informationen:
Größe:
Ø 6 cm
Ausführung:
nach Bier, mit Olive und Ball
Weitere Suchbegriffe: Schröpftherapie, Schröpf-Gläser, Alternativmedizin, Naturheilkunde, Schröpfen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 15,53* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,20*
€ 28,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,93*
€ 27,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,24*
€ 24,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,74*
€ 22,30
pro Stück
ab 15 Stück
€ 18,70*
€ 22,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,98*
€ 21,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,53*
€ 18,48
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
3M
MW03
ab € 10,81*
Sonstiges
Meditrade
3759-50B
ab € 33,96*
Sonstiges
Glaswarenfabrik Karl Hecht
41935060
ab € 4,14*
Sonstiges
Glaswarenfabrik Karl Hecht
43033010
ab € 13,33*
Sonstiges
Beiersdorf
02424
ab € 3,74*
Sonstiges
Buchner & Partner
01691/250
ab € 8,91*
Sonstiges
cosiMed
01.19
ab € 32,00*
Sonstiges
cosiMed
02.01
ab € 7,74*
Sonstiges
Kneer
1006558
ab € 14,25*
Sonstiges
Servoprax
H7 555
ab € 17,86*
Sonstiges
SCHUPP Freudenstadt
7722
ab € 4,65*
Sonstiges
Spitzner
7406053
ab € 84,91*
Sonstiges
trendmoor
0097
ab € 9,78*
Sonstiges
Weber & Weber
L70N-50-WEIß
ab € 7,08*
Sonstiges
k.A.
01384500
ab € 17,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.