Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Therapiebedarf
>
Physiotherapie
>
Schröpfglas
>
Artikel
Assistent Saugglas nach Bier Durchmesser 4 cm mit Ball
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
537-077047
Hersteller:
Glaswarenfabrik Karl Hecht
Herst.-Nr.:
42885004
EAN/GTIN:
4251054428258
Suchbegriffe:
Schröpfglas
schröpfglas
Assistent Saugglas nach Bier mit Ball
Die Sauggläser kommen in der Physikalischen Therapie zum Einsatz
Produktinformationen zu Sauggläsern
Saugglas nach Bier für den Einsatz in der Manuellen Therapie
Saugball aus
Weich-PVC
, kadmiumfrei
Abmessungen Glas-Ø ca. 4cm, Höhe ohne Ball ca. 60mm
Weitere Informationen:
Größe:
Ø 4 cm
Ausführung:
nach Bier, mit Olive und Ball
... >
Lager 537
>
Alternativmedizin, Akupunktur
>
Schröpfgläser
Weitere Suchbegriffe:
Schröpftherapie
,
Schröpf-Gläser
,
Alternativmedizin
,
Naturheilkunde
,
Schröpfen
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 18,86*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,86*
€ 22,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,02*
€ 21,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,49*
€ 18,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,42*
€ 17,16
pro Stück
ab 15 Stück
€ 14,40*
€ 17,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,83*
€ 16,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Meditrade Rollicell / Ärztekrepp
Meditrade
3759-50B
€ 48,08*
Sonstiges
3M Polsterwattebinden 7.5 cm x 2,7 m 12 Rollen Besonders leicht zu reißen
3M
MW03
€ 18,34*
Sonstiges
Assistent Becher aus Polypropylen 1000ml niedere Form blaue Skala Kunststoff-Laborbecher
Glaswarenfabrik Karl Hecht
41935060
€ 7,55*
Sonstiges
Assistent Spirituslampe aus Edelstahl mit Docht 60 ml Laborlampe von Karl Hecht
Glaswarenfabrik Karl Hecht
43033010
€ 21,82*
Sonstiges
cosiMed Einreibung 45 Vol. % Fichtennadel 5 Liter
cosiMed
01.19
€ 46,10*
Sonstiges
cosiMed Therapie-Knetmasse medium gelb Dose 85 g
cosiMed
02.01
€ 12,67*
Sonstiges
Hansaplast Sensitive Pflaster 1 m x 8 cm
Beiersdorf
02424
€ 5,67*
Sonstiges
Kneer Bezug für Massageliege 65 x 200 cm tundra
Kneer
1006558
€ 21,59*
Sonstiges
Schupp Massage-Lotion Calendula 200 ml
SCHUPP Freudenstadt
7722
€ 7,99*
Sonstiges
Servoprax Patientenslipper Universalgröße 24 Paar
Servoprax
H7 555
€ 1,12625*
Sonstiges
trendmoor Therapiekissen Kältetherapie 13 x 11 cm 2 Stück
trendmoor
0097
€ 7,925*
Sonstiges
Weber&Weber MedixPro Ärzterolle Tissue 70 cm x 50 m weiß
Weber & Weber
L70N-50-WEIß
€ 11,03*
Sonstiges
Wochendispenser 7x4 mit Stapeldeckelund 28 Bechern, LxBxH 248x145x52mmfür Morgen Mittag Abend Nacht
k.A.
01384500
€ 26,30*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.