Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L+R Rosidal sys 1 Set Kurzzug-Kompressionssystem


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-076998
Hersteller:
     Lohmann & Rauscher
Herst.-Nr.:
     16984
EAN/GTIN:
     4021447969206
Suchbegriffe:
Kompressionsbandagenset
Kompressionsbandagierung
Kompressionsset
Kompressionssystem

Rosidal sys

Das Kurzzug-Kompressionssystem von Lohmann & Rauscher beinhaltet sinnvoll aufeinander abgestimmte Komponente in hoher und dauerhafter Qualität. Das handlich in einem Set kombinierte System enthält alle medizinischen Bestandteile, welche für eine gute Kompressionstherapie erforderlich sind. 

Produktinformationen zu Rosidal sys

  • 1 Kurzzug-Kompressionssystem
  • Verbrauchsfertig mit kombinierbaren Komponenten
  • Rasche Entstauung der betroffenen Extremitäten durch geringe Nachgiebigkeit des Gewebes
  • Effektiv und wirtschaftlich durch Wiederverwendbarkeit der Polster- und Kompressionsbinden Rosidal soft und Rosidal K
  • Besonders hautverträgliche Bestandteile
  • Kann bis zu 7 Tage kontinuierlich getragen werden mit hohem Kompressionsdruck
  • Inhalt im Set:
          1 x tg Schlauchverband - Hautschutz unter dem entstauenden Verband Gr. 7, 20 m
          4 x Rosidal soft - Polster zur gleichmäßigen Druckverteilung, zum Verhindern von Druckstellen, Rutschen und Abschnürungen 10 cm x 0,2 cm x 2,0 m
          2 x Rosidal K - kräftig komprimierende Kurzzugbinde 8 cm x 5 m
          2 x Rosidal K - kräftig komprimierende Kurzzugbinde 10 cm x 5 m
          1 x Porofix - Fixierung der Bindenenden 2,5 cm x 5 m
          1 x Mollelast haft - Fixierung der Polsterung 8 cm x 20 m
          1 x Patienteninformation
Anwendungsbereiche von Rosidal sys
  • Effektive Behandlung des Ulcus cruris venosum
  • Während der Akutphase Tag und Nacht am Bein

Weitere Informationen:
PZN:
00849971
Weitere Suchbegriffe: kompressionsset lohmann, kompressionsbandagierung, Kompression, Kompressionsverband, Lymphologie, Kompressionsbinden, Verbände, Verbandsset
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 537
nicht lagernd
pro Satz
€ 5,50*
ab € 84,73*
€ 105,96*
4 Tage
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 112,26*
€ 138,11*
Preise: Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 105,96*
€ 126,09
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 104,91*
€ 124,84
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 100,97*
€ 120,15
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 95,69*
€ 113,87
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 95,64*
€ 113,81
pro Satz
ab 30 Sätze
€ 95,58*
€ 113,74
pro Satz
ab 40 Sätze
€ 95,52*
€ 113,67
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 84,73*
€ 100,83
pro Satz
Lagerstand: Lager 537
Versand: Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Lohmann & Rauscher
17084
ab € 3,88*
Sonstiges
Lohmann & Rauscher
17078
ab € 1,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.