| |
|
| Artikel-Nr.: 537-076842 Herst.-Nr.: 24130 EAN/GTIN: 4021447241302 |
| |
|
| | |
| tg grip Der tg grip ist ein kräftiger und dauerelastischer Stütz-Schlauchverband mit gleichmäßiger Druckwirkung. Er dient zum Stützen, Entlasten, Komprimieren und kräftigen Fixieren. Der Schlauchverband von Lohmann & Rauscher ist durch einen hohen Baumwollanteil sehr hautverträglich und luftdurchlässig. Produktinformationen zu tg grip - 1 Stütz-Schlauchverband Größe M
- 37,5 cm x 10 m
- Für Rumpf (extra groß)
- Nahtlos gestrickter dauerelastischer Schlauch
- Faltenlos an- und abzulegen
- Farbe rohweiß
- 85 % Baumwolle, Elastadien (Gummi), umsponnen mit Polyamid-Garn, querelastisch
- Rolle im Spenderkarton
- Waschbar bis 60 °C, sterilisierbar (A 134 °C)
Anwendungsbereiche von tg grip - Fixierverbänden mit leichter Kompression
- Stützen und Entlasten an Bändern, Sehnen und Gelenken
- Großflächige (Thorax-)Verbände
- Verstärkung des Kompressionseffekts mit einer zweiten Verbandlage oder Wahl einer kleineren Größe möglich
Weitere Informationen: | | Größe: | Größe M | Körperteil: | Rumpf (extra groß) | PZN: | 01309478 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |