| |
|
| Artikel-Nr.: 537-076690 Herst.-Nr.: 33546 EAN/GTIN: 4021447643359 |
| |
|
| | |
| Mollelast haft latexfrei Die latexfreien Fixierbinden sind durch eine dichte Gewebestruktur spürbar weicher und angenehm zu tragen. Mollelast haft haben ein besonderes Dehnungsverhalten haften auf sich selbst, nicht auf Haut und Haaren. Mollelast haft ist längselastisch und querdehnbar, was den guten und faltenarmen Sitz ermöglicht. Damit lässt sich die Binde auch an konischen Körperpartien perfekt anbringen und bietet selbst im Bereich der Gelenke sicheren Halt durch einen hervorragenden Lagenverbund. Auch in Bewegung zeigt das Produkt sich zuverlässig: kein Einschnüren und Verrutschen. Produktinformationen zu Mollelast haft - 6 Fixierbinden 20 m x 6 cm weiß
- Lose im Karton
- Latexfreie kohäsive Fixierbinden
- Atmungsaktiv und hautverträglich
- Ca. 65 % längselastisch und querdehnbar
- Mit hochwertiger stabilen Webkante
- Dichte Gewebestruktur für spürbar weichem und angenehmen Tragekomfort
- Auch an konischen Körperpartien perfekt anbringen
- Einfaches Abrollen und zuverlässiger Halt der Bindetouren
- 56% Viskose, 44% Polyamid mit synthetischer Mikrobeschichtung
- Wirtschaftlicher Materialeinsatz
Anwendungsbereiche von Mollelast haft - Fixierung von Wundauflagen, Polstermaterial, Schienen oder Kanülen
- Entlastung und Stützen von Gelenken
- Kompression
- Ruhigstellung von Körperteilen
Weitere Informationen: | | Maße: | 6 cm x 20 m | Ausführung: | weiß | Inhalt: | 6 | PZN: | 09885939 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 537 | | | | | | pro Packung | € 5,50* | ab € 42,67* | € 56,31* | | | | | | 6 Tage | | | | | pro Paket | € 5,90* | ab € 71,56* | € 90,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 120 Meter (ab € 0,35559* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|