Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L+R Mollelast haft latexfrei weiß 20 m x 10 cm 1 Stück Fixierbinde


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-076688
Hersteller:
     Lohmann & Rauscher
Herst.-Nr.:
     33538
EAN/GTIN:
     4021447644783
Suchbegriffe:
Fixierbinde
Fixierverband
Haftbinde
Kohäsiv Binde

Mollelast haft latexfrei 

Die latexfreien Fixierbinden sind durch eine dichte Gewebestruktur spürbar weicher und angenehm zu tragen. Mollelast haft haben ein besonderes Dehnungsverhalten haften auf sich selbst, nicht auf Haut und Haaren. Mollelast haft ist längselastisch und querdehnbar, was den guten und faltenarmen Sitz ermöglicht. Damit lässt sich die Binde auch an konischen Körperpartien perfekt anbringen und bietet selbst im Bereich der Gelenke sicheren Halt durch einen hervorragenden Lagenverbund. Auch in Bewegung zeigt das Produkt sich zuverlässig: kein Einschnüren und Verrutschen. 

Produktinformationen zu Mollelast haft

  • Fixierbinde 20 m x 10 cm weiß
  • Einzeln in der Faltschachtel
  • Latexfreie kohäsive Fixierbinden 
  • Atmungsaktiv und hautverträglich
  • Ca. 65 % längselastisch und querdehnbar
  • Mit hochwertiger stabilen Webkante
  • Dichte Gewebestruktur für spürbar weichem und angenehmen Tragekomfort
  • Auch an konischen Körperpartien perfekt anbringen
  • Einfaches Abrollen und zuverlässiger Halt der Bindetouren
  • 56% Viskose, 44% Polyamid mit synthetischer Mikrobeschichtung
  • Wirtschaftlicher Materialeinsatz
Anwendungsbereiche von Mollelast haft
  • Fixierung von Wundauflagen, Polstermaterial, Schienen oder Kanülen
  • Entlastung und Stützen von Gelenken
  • Kompression
  • Ruhigstellung von Körperteilen


Weitere Informationen:
Maße:
10 cm x 20 m
Ausführung:
weiß
Inhalt:
1
PZN:
09886181
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 537
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 10,20*
€ 15,19*
5 Tage
2
pro Stück
€ 5,90*
ab € 15,86*
€ 22,28*
pro Rolle
€ 8,00*
ab € 18,90*
€ 26,18*
Preise: Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,19*
€ 18,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,39*
€ 17,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
ab 30 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
ab 40 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
1 Stück enthält 20 Meter (ab € 0,51* pro Meter)
Lagerstand: Lager 537
Versand: Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Lohmann & Rauscher
33545
ab € 10,19*
Sonstiges
Lohmann & Rauscher
33543
ab € 7,85*
Sonstiges
Lohmann & Rauscher
33544
ab € 8,94*
Sonstiges
Lohmann & Rauscher
33542
ab € 10,14*
Sonstiges
Lohmann & Rauscher
33540
ab € 7,81*
Sonstiges
Lohmann & Rauscher
33541
ab € 8,96*
Sonstiges
Lohmann & Rauscher
33536
ab € 12,33*
Sonstiges
Lohmann & Rauscher
33537
ab € 8,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.