Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L+R Rosidal K 8 cm x 5 m 10 Stück steril Kurzzugbinde


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-076593
Hersteller:
     Lohmann & Rauscher
Herst.-Nr.:
     20651
EAN/GTIN:
     4021447944296
Suchbegriffe:
Dauerelastische Binde
Kompressionsbinde
Stütz- und Entlastungsbinde
Stützbinde

Rosidal K

Um ans Therpieziel zu gelangen, benötigt man dehnungsfähige Binden, welche gleichzeitig Druck ausüben. Die Kurzzugbinde Rosidal K von Lohmann & Rauscher ist eine kräftig komprimierende, textilelastische Binde für die starke Kompression von Extremitäten in der phlebologischen Therapie. Durch die griffige Gewebestruktur haben die Bindentouren einen guten Halt aufeinander. Starker Halt gibt Sicherheit!

Produktinformationen zu Rosidal K

  • 10 Kurzzugbinden 8 cm x 5 m steril
  • Einzeln eingesiegelt
  • Hautfarbene Kurzzugbinde
  • Kräftig komprimierend
  • Textilelastisch durch gezwirnte Kettfäden
  • Angenehm luftdurchlässig und besonders hautsympatisch
  • Griffige Gewebestruktur für guten Halt der Bindentouren
  • Längselastisch (ca. 90 %)
  • Luftdurchlässig
  • 100 % Baumwolle
  • 50 mal waschbar bis 95°C
Anwendungsbereiche von Rosidal K
  • Starke Kompression der Extremitäten
  • phlebologische Therapie
  • Behandlung akuter und chronischer Lymphödeme
  • Stützen und Entlasten in der Traumatologie und Sportmedizin
  • Fixierung von Verbänden
  • Ruhigstellung von Körperteilen



    Weitere Informationen:
    Maße:
    8 cm x 5 m
    Inhalt:
    10 Stück
    Sterilität:
    steril
    Textilkennzeichen:
    100% Baumwolle
    PZN:
    04780578
    Weitere Suchbegriffe: Binde Kurzzug, Kompressionsbinde Kurzzug, Kurzzugbinde, dauerelastische binde lohmann, dauerelastische binde, kurzzugbinde 5mx6, Verbandsstoffe, Verbandsmaterial, Binden, Verband, Fixierverband
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 150,22*
      
    Preis gilt ab 500 Packungen
    1 Packung enthält 50 Meter (ab € 3,0044* pro Meter)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Packung
    € 187,08*
    € 222,63
    pro Packung
    ab 2 Packungen
    € 183,61*
    € 218,50
    pro Packung
    ab 5 Packungen
    € 173,85*
    € 206,88
    pro Packung
    ab 10 Packungen
    € 166,04*
    € 197,59
    pro Packung
    ab 20 Packungen
    € 165,48*
    € 196,92
    pro Packung
    ab 30 Packungen
    € 164,92*
    € 196,25
    pro Packung
    ab 40 Packungen
    € 164,37*
    € 195,60
    pro Packung
    ab 500 Packungen
    € 150,22*
    € 178,76
    pro Packung
    Sonstiges
    Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Sonstiges
    Lohmann & Rauscher
    31768
    ab € 20,79*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.