Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L+R Rosidal K 6 cm x 5 m 10 Stück steril Kurzzugbinde


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-076592
Hersteller:
     Lohmann & Rauscher
Herst.-Nr.:
     20650
EAN/GTIN:
     4021447944265
Suchbegriffe:
Dauerelastische Binde
Kompressionsbinde
Stütz- und Entlastungsbinde
Stützbinde

Rosidal K

Um ans Therpieziel zu gelangen, benötigt man dehnungsfähige Binden, welche gleichzeitig Druck ausüben. Die Kurzzugbinde Rosidal K von Lohmann & Rauscher ist eine kräftig komprimierende, textilelastische Binde für die starke Kompression von Extremitäten in der phlebologischen Therapie. Durch die griffige Gewebestruktur haben die Bindentouren einen guten Halt aufeinander. Starker Halt gibt Sicherheit!

Produktinformationen zu Rosidal K

  • 10 Kurzzugbinden 6 cm x 5 m steril
  • Einzeln eingesiegelt
  • Hautfarbene Kurzzugbinde
  • Kräftig komprimierend
  • Textilelastisch durch gezwirnte Kettfäden
  • Angenehm luftdurchlässig und besonders hautsympatisch
  • Griffige Gewebestruktur für guten Halt der Bindentouren
  • Längselastisch (ca. 90 %)
  • Luftdurchlässig
  • 100 % Baumwolle
  • 50 mal waschbar bis 95°C
Anwendungsbereiche von Rosidal K
  • Starke Kompression der Extremitäten
  • phlebologische Therapie
  • Behandlung akuter und chronischer Lymphödeme
  • Stützen und Entlasten in der Traumatologie und Sportmedizin
  • Fixierung von Verbänden
  • Ruhigstellung von Körperteilen



      Weitere Informationen:
      Maße:
      6 cm x 5 m
      Inhalt:
      10 Stück
      Sterilität:
      steril
      Textilkennzeichen:
      100% Baumwolle
      PZN:
      04780561
      Weitere Suchbegriffe: Binde Kurzzug, Kompressionsbinde Kurzzug, Kurzzugbinde, dauerelastische binde lohmann, dauerelastische binde, kurzzugbinde 5mx6, Verbandsstoffe, Verbandsmaterial, Binden, Verband, Fixierverband
      Angebote (2)
      Lagerstand
      Einheit
      Versand
      Staffelpreis
      Einzelpreis
      ^
      Lager 537
      nicht lagernd
      pro Packung
      Frei Haus
      ab € 114,92*
      € 141,35*
      14 Tage
      nicht lagernd
      pro Paket
      Frei Haus
      ab € 160,23*
      € 193,28*
      Preise: Lager 537
      Bestellmenge
      Netto
      Brutto
      Einheit
      1 Packung
      € 141,35*
      € 168,21
      pro Packung
      ab 2 Packungen
      € 137,48*
      € 163,60
      pro Packung
      ab 5 Packungen
      € 133,25*
      € 158,57
      pro Packung
      ab 10 Packungen
      € 125,74*
      € 149,63
      pro Packung
      ab 20 Packungen
      € 125,68*
      € 149,56
      pro Packung
      ab 30 Packungen
      € 125,63*
      € 149,50
      pro Packung
      ab 40 Packungen
      € 125,57*
      € 149,43
      pro Packung
      ab 500 Packungen
      € 114,92*
      € 136,75
      pro Packung
      1 Packung enthält 50 Meter (ab € 2,2984* pro Meter)
      Lagerstand: Lager 537
      Versand: Lager 537
      Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
      Bestellwert
      Versand
      ab € 0,00*
      € 5,50*
      ab € 120,00*
      Frei Haus
      Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
      Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
      Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
      Sonstiges
      Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
      Art
      Bild
      Artikel
      Hersteller/-Nr.
      Preis
      Sonstiges
      Lohmann & Rauscher
      31768
      ab € 20,79*
      Sonstiges
      Lohmann & Rauscher
      20701
      ab € 71,55*
      Sonstiges
      Lohmann & Rauscher
      20700
      ab € 54,90*
      * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
      UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
      Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.