Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L+R Setpack Tupfer RK steril Gr. 4 eigroß 26 x 10 Stück Mulltupfer mit RK


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-076482
Hersteller:
     Lohmann & Rauscher
Herst.-Nr.:
     22803
EAN/GTIN:
     4021447134161
Suchbegriffe:
Mulltupfer
Schlinggazetupfer
Polyester Stäbchen
Polyester-Tip
  • 100 % Baumwolle, Röntgenkontrastfaden (blau gefärbt, Polypropylen, Polyester, Bariumsulfat), Sicherheitsring aus Silikon
  • Das gebrauchsfertige Setpack Tupfer RK aus Verbandmull (DIN EN 14079) ist für den Einsatz im OP-Bereich geeignet
  • mit einer doppelten, getrennten, selbstklebenden Zählkarte 
  • steril 
  • eigroß, Größe 4
  • mit Röntgenkontrastfaden
  • 26x10 Stück
Weitere Informationen:
Größe:
eigroß
PZN:
09214027
Weitere Suchbegriffe: Reinigungsstäbchen Polyester, mulltupfer steril lohmann rauscher, mulltupfer steril, mulltupfer eigross, Tupfer, Setpack, Verbandmulltupfer, OP-Material
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
26
26
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,78*
€ 7,42*
Lager 537
5
1
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 135,14*
€ 176,90*
Preise: Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 176,90*
€ 210,51
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 175,92*
€ 209,34
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 169,33*
€ 201,50
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 160,43*
€ 190,91
pro Kartonage
ab 15 Kartonagen
€ 159,84*
€ 190,21
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 152,42*
€ 181,38
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 135,14*
€ 160,82
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 260 Stück (ab € 0,51977* pro Stück)
Lagerstand: Lager 537
Versand: Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.