| |
|
| Artikel-Nr.: 537-076234 Herst.-Nr.: 50862 EAN/GTIN: 4021447508627 |
| |
|
| | |
| Lohmann & Rauscher Cellona Shoecast Gr.2 links
Gehsohle Cellona Shoecast für das physiologisch korrekte Bewegen im Gehverband und zum Schutz, auch vor Nässe und Verschmutzung. Gehsohle mit hoher Längs- und Querstabilität bei größtmöglichem Bodenkontakt. Die anatomische Ausformung lässt den Fuß abrollen. Das sehr abriebfeste Sohlenprofil gibt Trittsicherheit, wobei das geschäumte Material stoßdämpfend wirkt. Eine hochumschließende Fersenkappe und das über Kreuz angelegte Band mit stufenlos fixierendem Klettverschluss sorgen für zuverlässigen Halt. - Schuhgröße 39-42 für Erwachsene
- Gehsohle: 100% Polyurethan, geschäumt
- Haltebänder, Klettbänder: 100% Polyamid
- hohe Längs- und Querstabilität
- anatomische Anformung
- hochumschließende Fersenkappe
- stoßdämpfend
Weitere Informationen: | | Größe: | Gr. 2 (39-42) | Typ: | links | PZN: | 03630339 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 537 | | | | | | € 5,50* | ab € 35,28* | € 46,37* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 39,48* | € 51,59* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 47,30* | € 61,31* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 53,14* | € 68,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|